24 x 30" Bolsas Blindadas con Cierre

Asegure los artículos sensibles a la estática rápidamente con cierre de doble ranura. Ideal para transferencias intercompañía.
  • La capa metálica "jaula de Faraday" protege los productos de la energía eléctrica dentro y previene la acumulación de estática.
  • Película metálica translúcida de grosor 3 mil.
  • Protección de 4 capas resguarda contra cargas interiores y exteriores.

    Capas de una Bolsa Blindada
CUMPLE CON REQUISITOS DE EIA 541, EIA 625 Y ANSI/ESD S20.20
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA DE 100 (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10 20+
S-7654 24 x 30" 20 ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $3,520
Precio Regular $6,336
 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,083.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Ancho de abertura listado en el cuadro.
  • El largo no incluye el cierre.
  • Exteriores: 25 x 31" (Ancho x Largo)
  • Borde: 1"
  • Totales para Mensaje: 2 1/4 x 1 1/2" (Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Sin aminas, sulfuro ni silicona.
VIDA ÚTIL:
  • Almacenar a temperatura ambiente, 20° - 22 °C (68° - 72 °F), con humedad normal, 30 - 50% RH.
  • Propiedades de Blindaje: Indefinidas bajo condiciones de almacenamiento ideales.
    • No plegar ni arrugar.
  • Recubrimiento Disipador de Estática: 1 año a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -20° a 100° C (-4° a 212° F)
  • Termosellado: 121 ° - 191 °C (250 ° - 375 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Se pueden termosellar sin afectar las propiedades antiestáticas.
APARIENCIA:
  • Mensaje impreso en un lado.
USO:
  • Sin aprobación para correo postal.
ESPECIFICACIONES:
  • Precaución de Manejo:
    • Evite arrugar el producto, ya que se puede perder algo de protección blindada.
  • No están diseñadas para bloquear señales de radio.
  • No cumple con la Especificación QPL.
  • No ayuda a detener la luz o rayos UV.
  • Resistividad: Área entre 109 y 1010 OHMIOS/cuad.
  • No cumple con normas FDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO INTERIORES:61 x 76 cm24 x 30"
PESO/CAJA9 kg20 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:45:34 PM; USWEB12