Sobres para Listas de Empaque con Bandera de EUA - 4 12 x 5 12"

EN OFERTA

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo - papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno de 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura lateral. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10
S-7815 1/2 x 1/2" 4 x 5" 1,000 9 $792 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $918.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 51 lb
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • Hasta 3 años a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -12° a 60 °C (10° - 140° F)
  • Rendimiento: -30° a 60 °C (-22° a 140° F)
APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso al fondo de cada sobre.
COLOR:
  • Translúcido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES11 x 14 cm4 1/2 x 5 1/2"
DIMENSIONES INTERIORES10 x 13 cm4 x 5"
PESO/CAJA4 kg9 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:44:42 PM; USWEB12