3M 375 Cinta Adhesiva Hot Melt para Encintadora - 2" x 1,000 yardas, Transparente

DE PRIMERA CALIDAD

Nunca más se preocupe de que sus paquetes no estén completamente sellados.
  • Sellado resistente y seguro para cajas sobrecargadas o con menor cantidad de empaque.
  • Se pega al instante a cajas de corrugado doble y triple.
  • Resiste rasgaduras y garantiza durabilidad a largo plazo.
  • Respaldo resistente de polipropileno con adhesivo hot melt.
  • Solo para uso con encintadoras. No compatible con despachadores manuales.
35 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12 24+
S-7821 Transparente 2" x 1,000 yardas 3.0 6 $4,664 $4,532 $4,444  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $32,461.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 12 3/8"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a partir de la fecha de fabricación
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 0° - 38 °C (32° - 100 °F)
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 914 M2" x 1,000 yardas.
GROSOR76 Micras3.0 mil
PESO/CAJA19 kg42 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:08:38 PM; USWEB12