3M 4008 Cinta de Espuma Doble Cara para Uso Pesado - 1" x 36 yardas, 25 mm x 33 M

GROSOR DE 1/8"

Para superficies ásperas o irregulares. Pega paneles acústicos a paredes.
  • Uso pesado. Uso en interiores.
  • Soporta temperaturas hasta de 104°C (220°F).
  • Resistente a solventes y UV.
  • Espuma blancuzca de uretano con adhesivo acrílico y respaldo de papel.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 9 18+
S-7827 1" x 36 yardas 1/8" 9 $4,356 $4,180 $3,872  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,105.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 15 1/2"
GROSOR:
  • Respaldo: 3 mil
MATERIAL:
  • Adhesivo: Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (380 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (220 °F)
USO:
  • La espuma de uretano puede amarillarse por la exposición a la luz pero no afecta el desempeño.
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a Solventes: Mediana
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 33 M1" x 36 yardas
GROSOR3 mm1/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:35:42 PM; USWEB12