3M 231 Cinta Masking para Alta Temperatura - 1" x 60 yardas

ALTA TEMPERATURA

Enmascarado de pintura de alta calidad para vehículos, barcos y partes fabricadas.
  • Remoción limpia de acero inoxidable, pulvirrevestido y bases de zinc y fosfato.
  • Excelente línea de pintura. Resistente a solventes y humedad.
  • Puede soportar 149°C (300°F) por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé canela con adhesivo de goma.
28 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-7831 1" x 60 yardas 7.6 36 $454.30 $441.10 $432.30 $412.50  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,323.90.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma Natural
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (65° - 85 °F)
USO:
  • Exposición en Exterior: No se recomienda
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • PPP-T-42C, Tipo I
    • CID A-A-833A, Tipo I
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR193 Micras7.6 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:05:01 PM; USWEB12