3M 233+ / 401+ Cinta Masking para Alta Temperatura - 34" x 60 yardas

ALTA TEMPERATURA

Esta cinta para autos se amolda con precisión a curvas.
  • Remoción limpia de acero inoxidable, pulvirrevestido, caucho EPDM y aluminio alodino.
  • Deja una línea de pintura limpia y definida.
  • Resistente a solventes y humedad.
  • Resiste temperaturas de hasta 120°C (250°F) por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé verde con adhesivo de goma.
25 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-7833 3/4" x 60 yardas 6.4 48 $173.80 $165.00 $156.20 $154.00  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,419.34.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 1/8"
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (65° - 85 °F)
USO:
  • Exposición en Exterior: No se recomienda
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 55 M3/4" x 60 yardas
GROSOR163 Micras6.7 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:05:36 PM; USWEB12