Uline Cinta Kraft Reforzada Ahorre - 2.75" x 375'

Ahorre dinero con la marca Uline.
  • Papel kraft de alto grado, reforzado con filamentos fuertes de fibra de vidrio.
  • Adhesivo activado por agua se adhiere al corrugado aun en condiciones polvosas y sucias.
  • Cinta reforzada sella cajas con un solo tramo de cinta.
  • Para uso con Despachadores de Cinta Kraft activados por agua.
  • Recomendada para cerrar cajas de menos de 20 lbs.
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GRADO ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10+
S-7838 2.75" x 375' Kraft #233 8 $1,562 $1,474 $1,386 $1,342  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,811.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Diámetro del Rollo: 5 1/2"
CALIBRE:
  • Hoja Superior: 20 lbs
  • Hoja Inferior: 23 lbs
MATERIAL:
  • Fibra de Vidrio de 110 Deniers
  • Adhesivo: Vegetal/Almidón de Maíz
  • Respaldo: Papel 100% Virgen
  • No asfáltico
VIDA ÚTIL:
  • 5 años si se la almacena en un lugar fresco y seco.             
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 1 ° - 49 °C (33° - 120° F)
  • Si se aplica a temperatura ambiente soporta cambios en la temperatura.
  • No usar a temperaturas congelantes
CARACTERÍSTICAS:
  • Cuatro hebras a una distancia de 5/8" entre sí.
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 67 lbs/in
RECICLADO:
  • No reciclable.
ESTILO:
  • Sin núcleo.
    • Las máquinas que usan esta cinta adhesiva no necesitan un núcleo para dispensarla adecuadamente.
USO:
  • No se adhiere al plástico.
  • Se puede usar con el correo registrado.
  • Sin adherencia rápida.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO70 mm x 114 M2.75" x 375'
PESO/CAJA8 kg18 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:05:16 PM; USWEB12