3M 313 Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas - 2" x 110 yardas, Transparente

ADHESIVO ACRÍLICO

Sella paquetes de peso mediano en áreas frías y húmedas.
  • Resiste temperaturas de 0° a 50°C (32° a 120°F).
  • Transparencia cristalina – resiste los rayos UV sin ponerse amarilla.
  • Respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico.
35 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
36 72 144 288+
S-7844 2" x 110 yardas 2.5 36 27 $184.80 $155.10 $128.70 $113.30  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,717.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Temperatura ambiente
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 101 M2" x 110 yardas
GROSOR64 Micras2.5 mil
PESO/CAJA12 kg27 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:16:29 PM; USWEB12