Cubeta de Plástico - 5 Galones, Blanca, 19 L

Almacene o transporte los productos de manera segura en estas cubetas duraderas.
  • Fabricación en polietileno de alta densidad que soporta temperaturas de hasta 82°C (180°F).
  • Estibables con tapa. Las cubetas vacías se embonan para almacenamiento.
  • Cumplen con FDA.
  • Las tapas se venden por separado.
  • Caja Acompañante opcional disponible.

    Oferta Gratis
    GRATIS Abridor de Cubetas con la orden
    de $2,750+ de Cubetas y/o Tapas de Plástico.
    Use el código SP182 al hacer su orden.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN GROSOR
MIL
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 10 50+
S-7914W 5 Galones 90 $172.70 cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,001.66.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto con Tapa: 15"
MATERIAL:
  • Asa: Acero galvanizado
  • RIC (Código de Identificación de Resina): #2
  • Contenido Reciclado: 0%
TEMPERATURA:
  • Contenedor Lleno: -18° - 82° C (0° - 180 °F)
  • Contenedor Sin Llenar: 4° - 82° C (40 ° - 180 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • Forro de Aluminio: S-18139 Bolsa para alimentos de 20 x 30"
CARACTERÍSTICAS:
  • Se pueden estibar con todas las tapas, inclusive con Sello Gamma.
CAPACIDAD:
  • Estibado Máximo: 6 cubetas de alto, 60 lbs cada una
  • Desborde: 5.4 galones
APARIENCIA:
  • No tiene marcas de medición.
USO:
  • Las cubetas con tapa no son herméticas ni antigoteo.
ESPECIFICACIONES:
  • No Esterilizado
  • Cumple con normas FDA para contacto directo con alimentos.
    • Se recomienda limpiar antes del primer uso.
  • No Aprobado por NSF (Fundación Nacional de Salubridad-EUA)
  • No posee Clasificación ONU.
  • Sin tratamiento UV.
  • No está aprobada por DOT.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD19 L5 Galones
GROSOR2,286 MicrasGrosor 90 Mil
ACCESORIOS:
  • H-1468 Abridor de Cubetas
  • H-3743 Carrito de Acero para Cubetas
  • S-11858 Forros de Polietileno Moldeados para Tambos - Lisos, 5 Galones
  • S-14458 Cubierta Elástica para Cubetas - 5 Galones
  • S-17945W Tapa de Sello Gamma para Cubetas de Plástico de 3.5, 5, 6, y 7 Galones - Blanca
  • S-20528 Forros con Fondo Redondo para Tambos - 18 x 22", Grosor 4 Mil
  • S-20541W Tapa Fácil de Desprender para Cubetas de Plástico de 3.5, 5, 6 y 7 Galones - Blanca
  • S-24918 Forros de Polietileno Moldeados para Tambo - Antiestáticos Lisos, 5 Galones
  • S-4936 12 1/2 x 12 1/2 x 15" Cajas de Corrugado Doble de Prueba a 275 lb - 32 x 32 x 38 cm
  • S-9948W Tapa Estándar para Cubetas de Plástico de 3.5, 5, 6 y 7 Galones - Blanca
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/16/2026 04:05:44 PM; USWEB31