Tubos Kraft Jumbo con Tapas para Envíos - 6 x 48", Grosor de .125"

Tubos grandes y resistentes protegen contra roturas y dobleces.
  • Ideales para autopartes, materiales de construcción, impresiones de arte, carteles y gráficos.
  • Incluyen tapas de plástico.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIÁMETRO
INTERIOR
LARGO
UTILIZABLE
GROSOR TUBOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR TUBO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
10 100 250 500 1,000+
S-8100 6" 48" .125 10 42 $313.72 $307.34 $300.96 $281.38 $258.94  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,639.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exteriores: 6 1/4 x 49" (Diámetro x Largo)
TAMAÑO:
  • Pida un tamaño más grande si el artículo se acerca al Largo Utilizable que se indica en la tabla. 
  • El largo utilizable se mide con las tapas insertadas.
PESO:
  • Incluye 2 tapas por tubo.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Posconsumo: 70 - 100% 
    • Secundario: 0 - 30%
USO:
  • Se recomienda una sierra de arco para cortar los tubos del tamaño deseado.
  • La Engrapadora H-308 con grapas de 3/8" puede usarse para grapar las tapas a los tubos.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumplen con normas FDA para contacto directo con alimentos.
ENVÍO:
  • Etiquetas Adhesivas para Dirección:
    • Colocar la etiqueta  horizontalmente con cada extremo apuntando hacia el extremo del tubo. 
    • Verifique que los códigos de barras de envío se puedan escanear fácilmente.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIÁMETRO INTERIOR15 cm6"
LARGO UTILIZABLE122 cm48"
GROSOR3.18 mm.125"
PESO/CAJA19 kg42 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-7021BL Tapas de Plástico - 6", Negras
PARTES:
  • S-7021W Tapas de Plástico - 6", Blancas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:06:49 PM; USWEB12