Tubos Triangulares - 3 x 24 14", 8 x 62 cm

Diseño único. Bordes triangulares ofrecen mayor protección lateral.
  • Corrugado fuerte de prueba a 200 lbs.
  • Se envían y almacenan planos - Ahorran espacio de almacén.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
ATADO
LBS./
ATADO
PRECIO PAR UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
50 100 250+
S-8108 3 x 24 1/4" 50 36 $53.24 $50.82 $48.84  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,087.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Largo de Cada Lado: 5"
  • Para un tubo redondo con diámetro máximo de 3". (Muy justo)
GROSOR:
  • 1/16"
ESTILO:
  • No se cierran con pestaña. Debe usarse cinta adhesiva para cerrar.
MATERIAL:
  • Flauta B
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118 y D3951.
  • No cumplen con normas FDA para contacto directo con alimentos.
ENVÍO:
  • Etiquetas Adhesivas para Dirección:
    • Colocar la etiqueta  horizontalmente con cada extremo apuntando hacia el extremo del tubo. 
    • Verifique que los códigos de barras de envío se puedan escanear fácilmente.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO INTERIORES:8 x 62 cm3 x 24 1/4"
PESO/ATADO:16 kg36 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:08:46 PM; USWEB12