Uline Tarima Completa de Película Elástica para Máquina - Cast, Calibre 120, 20" x 4,000'

Nuestra película Cast transparente y silenciosa es la más vendida para cargas uniformes.
  • Ahorre hasta un 15% cuando ordene tarimas completas.
  • Se desenrolla suave y fácilmente. Envuelve cargas rápidamente y con poco esfuerzo.
  • Adherencia en ambos lados.
  • Se estira hasta un 250%.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CALIBRE ROLLOS/
TARIMA
LBS./
ROLLO
TARIMA COMPLETA
PRECIO POR ROLLO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-8144S Uline Cast 20" x 4,000' 120 32 40 $1,892 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $70,231.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 10 3/4"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 120 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Reciclables
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
  • Sin aditivos para repeler los rayos UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO51 cm x 1219 M20" x 4,000'
GROSOR30 MicraCalibre 120
PESO/ROLLO17 kg38 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:28:30 PM; USWEB12