Tarima Completa de Fleje de Acero de Grado Estándar -- 34" x .020" x 2,058'

NÚCLEO DE 16 x 3"

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • Peso/rollo 105 lbs. aproximadamente.
  • Puede usarse con herramientas Signode.
  • Acabado pintado y encerado.
  • Ahorre hasta 40% en tarimas completas.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-826S 3/4" .020" 1,800 lbs. 2,058' 12 105 S-828 $2,706  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $37,667.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
MATERIAL:
  • Acero laminado en frío de bajo carbono (no acero inoxidable ni galvanizado)
  • No está recubierto en zinc.
APARIENCIA:
  • Enrollado en espiral
USO:
  • Se oxidará si queda al alcance de lluvia o nieve.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO627 M2,058'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN12,411 kPa1,800 lbs.
GROSOR508 Micras.020"
PESO/ROLLO48 kg105 lbs.
ANCHO19 mm3/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 07:52:17 PM; USWEB10 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000