Sellos Metálicos para Fleje de Acero - Abiertos, 38"

PARA FLEJE DE ACERO

Sellado seguro garantizado. Acero carbonizado de alta resistencia.
  • Galvanizado para prevenir la oxidación.
  • Los sellos Uline funcionan con herramientas Signode.
MODELO
NO.
TIPO SE ADAPTA A
ANCHOS DE FLEJE
LARGO
DEL SELLO
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA DE 1,000 (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 5 10+
S-831 Abierto 3/8" 1" 6 $418 $396 $374 $352  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $484.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Largo Real: 1.094"
  • Interior: 0.381"
  • Exterior: 0.428"
GROSOR:
  • .019" - .022"
MATERIAL:
  • Recubrimiento de zinc resistente al óxido.
  • No es de acero inoxidable.
COMPATIBILIDAD:
  • Fleje de Acero: S-822 y S-2079
  • Selladora Industrial: H-350
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la ASTM D3953, Grado B Terminado 2, Uso Regular Clase R, Tipo I-Open
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTO PARA ANCHO DE FLEJES10 mm3/8"
LARGO DEL SELLO25 mm1"
PESO/CAJA3 kg6 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 08:08:04 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000