Sellos Metálicos para Fleje de Acero - Abiertos, 58"

PARA FLEJE DE ACERO

Sellado seguro garantizado. Acero carbonizado de alta resistencia.
  • Galvanizado para prevenir la oxidación.
  • Los sellos Uline funcionan con herramientas Signode.
MODELO
NO.
TIPO SE ADAPTA A
ANCHOS DE FLEJE
LARGO
DEL SELLO
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA DE 1,000 (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 5 10+
S-832 Abierto 5/8" 1" 7 $550 $528 $462 $418  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $638.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Largo Real: 1.094"
  • Interior: 0.648"
  • Exterior: 0.713"
GROSOR:
  • .020 - .023"
MATERIAL:
  • Recubrimiento de zinc resistente al óxido.
  • No es de acero inoxidable.
COMPATIBILIDAD:
  • Selladoras:
    • Alta Resistencia: H-530
    • Estándar: H-25
    • Industrial: H-352
    • De Alta Calidad: H-663
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la ASTM D3953, Grado B Terminado 2, Uso Regular Clase R, Tipo I-Open
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTO PARA ANCHO DE FLEJES16 mm5/8"
LARGO DEL SELLO25 mm1"
PESO/CAJA3 kg7 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 07:53:19 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000