Sellos Metálicos para Fleje de Acero - Semiabiertos, 1 14"

PARA FLEJE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Sellado seguro garantizado. Acero carbonizado de alta resistencia.
MODELO
NO.
TIPO SE ADAPTA A
ANCHOS DE FLEJE
LARGO
DEL SELLO
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA DE 1,000 (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 5 10+
S-833 Semiabierto 1/4" 7/32" 49 $1,518 $1,452 $1,386 $1,320  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,760.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interior: 1.265"
  • Exterior: 1.383"
GROSOR:
  • .031 - .035"
MATERIAL:
  • Recubrimiento de zinc resistente al óxido.
  • No es de acero inoxidable.
COMPATIBILIDAD:
  • Utilice con flejes de uso pesado o alta resistencia.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la ASTM D3953, Terminado B Grado 2, Clase H Uso Pesado, Estilo I Semiabierto.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTO PARA ANCHO DE FLEJES32 mm1 1/4"
LARGO DEL SELLO56 mm2 7/32"
PESO/CAJA22 kg49 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 08:33:21 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000