52 x 48 x 96" Cubiertas Transparentes de Uso Pesado para Tarimas - Grosor 4 Mil

BOLSAS GRANDES CON FUELLE

Máxima protección para equipo industrial.
  • Fuerza superior elimina perforaciones y roturas.
  • En rollo y perforadas para despachar fácilmente. Polietileno de baja densidad lineal.
  • Las bolsas se pueden utilizar como forros Gaylord.
MODELO
NO.
SE ADAPTA A TARIMA
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE CUBIERTA
ANCHO x PROF. x ALTO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5+
S-8356 48 x 40 x 72" 524896" 25 64 $4,686 $4,290 $3,850  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,435.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Ancho del Rollo: 52"
  • Diámetro del Rollo: 8"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • -29° a 66° C (-20° a 150° F)
USO: 
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas de FDA/USDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA TARIMAS DE LARGO x ANCHO x ALTO122 x 102 x 183 cm48 x 40 x 72"
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO DE LA CUBIERTA132 x 122 x 244 cm52 x 48 x 96"
PESO/ROLLO29 kg64 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:13:39 AM; USWEB29