Rollo de Papel Kraft de 60 lb - 18" x 600', 46 cm x 183 M

Un material de empaque multiuso a bajo costo.
  • Acojinado: Use como relleno del vacío económico para envíos.
  • Envoltura: Cubra cajas, libros y partes para proteger contra rayones.
  • 100% reciclado.
  • Use con Cortadora de Papel de 18".
MODELO
NO.
ANCHO CALIBRE LARGO/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) ROLLOS/
TARIMA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10 20+
S-8512 18" 60 lbs. 600' 18 $660 $638 $616 $572 $550 50  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $765.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • La cortadora se vende por separado.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO46 cm18"
CALIBRE97.7 GSM60 lbs.
LARGO/ROLLO183 M600'
PESO/ROLLO8 kg18 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1921 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 24"
  • H-1923 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 24"
  • H-193 Cortadora de Papel Horizontal - 18"
  • H-3833 Cortadora de Papel Horizontal - 18", Navaja Serrada
  • H-412 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 24"
  • H-7256 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 18"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:18:29 PM; USWEB29