Tarima Completa de Fleje de Acero de Alta Resistencia - 34" x .031" x 1,334'

NÚCLEO DE 16 x 3"

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • Para cargas más pesadas. Mantiene las cargas seguras durante paradas repentinas.
  • Recomendado para usarse en cargas por tren.
  • Acabado pintado y encerado.
  • Aprobado por AAR.
  • Ahorre hasta un 38% en tarimas completas.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-863S 3/4" .031" 3,500 lbs. 1,334' 12 105 S-828 $3,124  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $43,486.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
MATERIAL:
  • Acero carbonado, laminado en frío, tratado con calor.
APARIENCIA:
  • Enrollado en espiral
TERMINOLOGÍA:
  • AAR: Association of American Railroads
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO407 M1,334'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN24,133 kPa3,500 lbs.
GROSOR787 Micras.031"
PESO/ROLLO48 kg105 lbs.
ANCHO19 mm3/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 09:17:04 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000