Tubos Blancos con Tapas - 3 x 42", Grosor de .080"

Dé una buena primera impresión al enviar calendarios, pósters o documentos.
  • Corte de 3 capas en espiral.
  • Tapas de plástico refuerzan la forma y no se zafan durante el envío.
  • Tapas de plástico incluidas.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIÁMETRO
INTERIOR
LARGO
UTILIZABLE
GROSOR TUBOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR TUBO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
25 100 250 500 1,000+
S-915 3" 42" .080" 25 24 $80.52 $75.46 $72.38 $67.76 $63.14  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,335.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 3.28 x 43" (Profundidad x Largo)
TALLA:
  • Pida un tamaño más grande si el artículo se acerca al Largo Utilizable que se indica en la tabla. 
  • El largo utilizable se mide con las tapas insertadas.
PESO:
  • Incluye 2 tapas por tubo.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Posconsumo: 70 - 100% 
    • Secundario: 0 - 30%
APARIENCIA:
  • Acabado brilloso
USO:
  • Se recomienda una sierra de arco para cortar los tubos del tamaño deseado.
  • La Engrapadora H-308 con grapas de 3/8" puede usarse para grapar las tapas a los tubos.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumplen con normas FDA para contacto directo con alimentos.
ENVÍO:
  • Etiquetas Adhesivas para Dirección:
    • Colocar la etiqueta  horizontalmente con cada extremo apuntando hacia el extremo del tubo. 
    • Verifique que los códigos de barras de envío se puedan escanear fácilmente.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIÁMETRO INTERIOR8 cm3"
LARGO UTILIZABLE107 cm42"
GROSOR2.03 mm.080"
PESO/CAJA11 kg24 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-1367BL Tapas de Plástico - 3", Negras
PARTES:
  • S-1367W Tapas de Plástico - 3", Blancas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:40:36 PM; USWEB12