Uline Cinta de Uso Pesado para Ductos - 2" x 60 yardas, Plateada, 48 mm x 55 M

La cinta para ductos mil usos favorita de todos. Ideal para amarrar, sellar y sostener trabajos.
  • Alta adherencia y resistencia a la tensión para sellado extrafuerte.
  • Respaldo de tela recubierto de polietileno con adhesivo de goma natural.
  • Resiste temperaturas de 4 a 93°C (40° a 200°F).
  • 27 lbs. de resistencia a la tensión.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 4) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 1/2 CAJA 1 CAJA 2+ CAJAS
S-9686 Plateado 2" x 60 yardas 14.5 24 $434.50 $416.90 $400.40 $380.60 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,016.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Cumple con UL 723
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 30 lbs./pulgada 
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Respaldo: Mezcla de poliéster y algodón revestida de polietileno
  • Adhesivo: Goma Natural
VIDA ÚTIL:
  • 1 año en un área seca y fresca lejos de la luz solar directa.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -10 ° - 80 °C (50 ° - 200 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Impermeable
USO:
  • Mejor rendimiento: Aplique sobre una superficie limpia y seca libre de grasa y aceite.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con UL 723, Índice de Propagación de Llama e Índice de Desarrollo de Humo 5.
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con despachadores de mano.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR368 Micras14.5 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:22:27 PM; USWEB12