Huellas Antiderrapantes - Negras, 6 x 24"

Evite resbalones, tropiezos y caídas con las tiras abrasivas precortadas.
  • Superficie similar a la lija granulada con dorso adhesivo.
  • Resistente al agua y a la grasa.
  • Uso en interiores y exteriores.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR
MIL
TIRAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
S-9778 Negro 6 x 24" 27 50 $2,750 $2,508  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,190.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Grado 80 
  • Adhesivo: Goma - Hot Melt
  • Reverso de película de plástico revestido con grano abrasivo.
  • Respaldo kraft removible.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Superior a 10 °C (50 °F)
  • Rendimiento: -29° a 66 °C (-20° a 150 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Se puede usar en madera pintada, metal pintado o concreto.
  • Resistente a la grasa y al agua.
  • Uso en interiores/exteriores.
USO:
  • Aplique sobre una superficie limpia y seca.
  • Adhesivo sensible a la presión.
  • Para eliminar las burbujas de aire, aplique con H-5600 3M Safety Walk™ Rodillo de Mano.
  • No se recomienda para superficies porosas.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con las Normas de OSHA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO15 x 61 cm6 x 24"
GROSOR686 MicrasGrosor 27 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:09:23 PM; USWEB12