Kit de Cajas con Espuma Aislante - 8 x 6 x 4 14" - 20 x 15 x 11 cm

Envíe de manera segura todo, desde alimentos hasta productos farmacéuticos.
  • El contenedor de espuma de poliestireno grueso brinda máxima protección.
  • Incluye caja exterior de prueba a 200 lbs. para envíos.
  • Liviano, resistente y reutilizable.
  • Use con bolsas refrigerantes isotérmicas.
  • También disponible solo en espuma, vea Contenedores de Espuma Aislante.
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
GROSOR DE
 LA PARED
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CANT./
CARTÓN
PRECIO POR CARTÓN (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5+
S-9903 861/4" 1/2" 1191/4" 6 $1,210 $1,166 $1,122  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,403.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones Interiores y Exteriores en la gráfica son para el contenedor de espuma.
  • Caja Exterior:
    • Interiores: 11 1/8 x 9 1/16 x 7 1/2"
    • Exteriores:: 11 1/2 x 9 7/16 x 8 1/8"
RECICLADO:
  • Caja: desechar con otros productos de papel en bote para reciclaje. 
  • Inserto de Espuma: 
    • No es reciclable. 
    • Entregar en el lugar de recogida de EPS local. 
    • Es posible que no haya establecimientos de reciclaje en todas las áreas.
USO:
  • Puede usarse con:
    • Hielo Seco
    • Antígeno/anticuerpos, sueros, muestras de tejido y reactivos.
    • Productos farmacéuticos, pruebas de laboratorio, materiales de biopsia y kits de diagnóstico.
  • No se garantiza cuánto tiempo se mantendrán fríos/congelados los artículos.
    • Depende de la aplicación y las condiciones ambientales.
CUMPLIMIENTO:
  • Quedan Exentos los Siguientes Contenedores Utilizados para Envíos:
    • Prohibición de EPS del Estado de Washington:
      • Medicamentos, dispositivos médicos y materiales biológicos.
      • Mercaderías perecederas enviadas por establecimientos mayoristas o de menudeo.
    • Prohibición de EPS de Nueva York: 
      • Medicamentos, dispositivos médicos,  materiales biológicos animales, tejidos, muestras sensibles a la temperatura y cultivos microbianos. 
ESPECIFICACIONES:
  • Caja: Cumple con ASTM D5118
  • Contenedor de Espuma: Sin Clasificación ONU
ENVÍO:
  • Se envía ensamblada con espuma en la caja.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO20 x 15 x 11 cm8 x 6 x 4 1/4"
GROSOR DE LA PARED38 mm1 1/2"
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO28 x 23 x 18 cm11 x 9 x 7 1/4"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/17/2026 02:34:01 PM; USWEB28