Cinta Adhesiva Industrial de Seguridad - "If Seal is Broken", 2" x 110 yardas, 48 mm x 101 M

Imposible de realinear una vez que la caja ha sido abierta.
  • Identifique fácilmente el hurto de un vistazo. Identifique fácilmente productos alterados.
  • 36 lbs. de resistencia a la tensión.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
18 36 72 180+
S-9927 2" x 110 yardas 2.5 36 $182.60 $171.60 $145.20 $140.80  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,812.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Distancia Entre Cuadros de Texto: 3 1/4"
  • Distancia Entre Textos: 3 9/16"
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 3/4"
COMPATIBILIDAD:
  • H-150 Despachador Industrial de Carga Lateral 
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma sintética (Hot Melt)
  • Reverso: Polipropileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -40° a 177° C (-40° a 350° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Se adhiere bien al plástico.
APARIENCIA:
  • Fondo Blanco: No opaco
USO:
  • No deja un mensaje cuando se quita la cinta.
ESPECIFICACIONES:
  • No cumple con las normas de TSA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 101 M2" x 110 yardas
GROSOR64 Micras2.5 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:06:56 PM; USWEB12