Tambo de Fibra - 30 Galones

CLASIFICACIÓN ONU

Transporte y almacene de manera segura productos secos o sólidos.
  • Anillos de acero refuerzan la parte superior y la base.
  • La banda de acero con seguro acepta un sello para evidencia de alteraciones.
  • Tapa de metal.
  • Materiales cumplen con FDA.
  • Bolsa incluida.
MODELO
NO.
CAPACIDAD CAPACIDAD
(LBS.)
CLASIFICACIÓN
ONU
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO  (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 10 20+
S-9944 30 Galones 300 1G/Y140/S 11 $1,694 $1,584 $1,540  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,930.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Circunferencia: 59.66"
  • Diámetro:
    • Abertura (Interior): 18"
    • Interiores: 18 1/2"
    • Exteriores:: 19"
  • Alto:
    • Interior: 26 1/4"
    • Exterior: 27"
MATERIAL:
  • Base del Tambo: Cartón fibra
  • Forro: LDPE de 4 (Polietileno de Baja Densidad)
COMPATIBILIDAD:
  • Bolsas Recomendadas:
DescripciónTamañoMilModelo No.
Bolsa para Tambo con Fondo Redondo30 x 35"

Grosor 4 mil
Grosor 8 mil
S-11856
S-11857
Forros de Polietileno Moldeados para Tambos18 1/4 x 29"Grosor 15 milLisas: S-12588
Acordeón: S-11859
Bolsas Industriales para Basura40 x 46" (40-45 gal)1.5 milTransparentes: S-3370
Negro: S-5108
CARACTERÍSTICAS:
  • Se puede usar para exportar.
  • La clasificación ONU estampada en el tambo puede ser mayor a la indicada en la tabla.
CAPACIDAD:
  • Capacidad Estibable: 660 lbs., distribuida uniformemente
  • PSI: 800 lbs.
USO:
  • No es impermeable.
  • No necesita abridor de tambo.
    • Se abren jalando de la palanca.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD113 L30 gal.
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
PESO5 kg11 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/14/2026 04:37:10 AM; USWEB28