Tambo de Plástico con Tapa - 55 Galones, Parte Superior Abierta, Azul, 208 L

Excelentes para uso en interiores y exteriores. Polietileno libre de corrosión y resistente a abolladuras.
  • Almacena hasta 550 lbs. de sólidos.
  • Tapa de cierre rápido (incluida) no se abrirá durante el transporte.
  • Dos orificios para verter y ventilar: 2" y 3/4" de diámetro.
  • Resinas cumplen con FDA.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
PARTE
SUPERIOR
CAPACIDAD CLASIFICACIÓN
ONU
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 8+
S-9945BLU Abierta 55 Galones 1H2/Y250/S 25 $2,772 $2,508 c/u  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,215.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:  
  • Exteriores con Tapa: 36 x 22 3/4" (Alto x Diám.)
  • Alto sin Tapa: 35 5/8"   
  • Interiores: 35 1/4 x 19 7/8" (Alto x Diámetro) 
  • Diámetro de Abertura (Interior): 20 1/4"
  • Tapa (Incluyendo Banda de Metal): 21 1/8" 
GROSOR:
  • 2.2 mm
MATERIAL: 
  • Tapa y Tambo: HDPE (Polietileno de Alta Densidad)  
  • Aro de Cierre de Palanca: Acero galvanizado con pintura pulvirrevestida
TEMPERATURA:
  • -18° - 49 °C (0° - 120° F)
COMPATIBILIDAD:
DescripciónTamañoModelo No.
Bolsa para Tambo con Fondo Redondo37 x 40"

4 mil: S-5849
8 mil: S-5851
37 x 56"4 mil: S-5850
6 mil: S-19364
8 mil: S-5852
10 mil: S-14456
Bolsas para Basura Industriales (2 mil)38 x 58"Transparente: S-15538
Negra: S-15537
CARACTERÍSTICAS:
  • Tapa:
    • Las tapas no tienen ventilación.
    • Empaque de caucho de uretano mantiene fuera la humedad.
    • Hermético
    • (1) Abertura con rosca fina/NPS de 3/4"
    • (1) Abertura con rosca fina/NPS de 2"
RECICLADO:  
  • Código de Reciclaje: #2
  • Si el centro de reciclaje local no recibe el tambo:
    • EE. UU./CAN:
      • National Container (Centro de Reciclaje Nacional) al 1-800-774-6956.
    • México:
      • National Container (Centro de Reciclaje Nacional) al 800-774-6956.
APARIENCIA:  
  • No tiene marcadores de gal. al costado.
  • Tiene flechas que indican la orientación apropiada.
USO:  
  • Almacenamiento de Combustible: No apto ni recomendado para este uso.  
  • No se recomienda para el almacenamiento a largo plazo de agua potable.
  • Aunque están hechos con resinas aprobadas por la FDA, se recomienda limpiar el tambor antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:  
  • Libres de BPA
  • Clasificación ONU: Pueden indicarse dos clasificaciones en el tambo. No se aplica la clasificación con cierre con ventilación.  
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD208 L55 gal.
PESO11 kg25 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1473BLU Rubbermaid® Brute® Tapa Tipo Domo para Bote de Basura – 32 Galones, Azul
  • H-2098 Rubbermaid® Brute® Tapa Embudo para Bote de Basura - 32 Galones
PARTES:
  • S-17713 Tapa NPS para Tambos de Plástico - 3/4"
  • S-17715 Tuerca NPS para Tambos de Plástico - 2"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:43:34 PM; USWEB12