Etiquetas para Correo Postal - Papel Blanco Translúcido, 1"

Selle cajas para regalo, sobres o etiquete correo.
  • Mantiene los sobres bien cerrados durante envíos, sin embargo se abren con tan solo un toque.
  • Funciona con Despachadores de Etiquetas Manuales y Automáticos.

    Etiquetas de 1 pulg.
MODELO
NO.
TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 25+
S-9992 1" 5,000 $770 $660 $616  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $893.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 6 1/2"
  • Espacio Entre Etiquetas: 1/8"
USO:
  • La parte posterior no tiene un sensor de barra angosto.
GROSOR:
  • 2 mil
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 1 año 
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): 10 °C (45 °F)
  • Rendimiento: -40° a 80° C (-65° a 200 °F)
RECICLADO:
  • No reciclable.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO3 cm1"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
09/25/2022 03:41:54 AM; USWEB29 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000