Uline Logo Guía de Impresoras de Código de Barras Zebra

No. de Modelo Zebra ZT231 ZT411 ZT421 ZT510 ZT610
DPI 203 203, 300 o 600 203 o 300 203 o 300 203 o 300
Velocidad (Pulgadas/Segundo) 12" 4", 10" o 14" 10" o 12" 10" o 12" 12" o 14"
Características   H-8907-MX
Rebobinador Interno

H-8908-MX
Cortadora y Bandeja
  H-7380-MX
Rebobinador Interno
 
Memoria SDRAM 256MB 256MB 256MB 512MB 1GB
Flash 256MB 512MB 512MB 2GB 2GB
Ancho Máx. de Impresión 4.09" 4.09" 6.6" 4.09" 4.09"
Etiquetas Compatibles Transferencia Térmica* Sí Sí Sí Sí Sí
Térmica Directa Sí Sí Sí Sí Sí
Puertos USB yes yes yes yes yes
Serie yes yes yes yes yes
Ethernet yes yes yes yes yes
Bluetooth®   Sí Sí Sí Sí
Solo compatibles con PC
*Requiere Cinta de Transferencia Térmica
No. de Modelo Zebra ZD411 ZD421D ZD621D
DPI 203 203 o 300 203
Velocidad (Pulgadas/Segundo) 6" 4" o 6" 8"
Memoria SDRAM 256MB 256MB 256MB
Flash 512MB 512MB 512MB
Ancho Máx. de Impresión 2.20" 4.09" o 4.27" 4.09"
Etiquetas Compatibles Transferencia Térmica      
Térmica Directa Sí Sí Sí
Puertos USB Sí Sí Sí
Serie Sí
Ethernet     yes
Bluetooth® yes (LE) yes (LE)
Solo compatibles con PC
No. de Modelo Zebra ZD421T ZD621T ZD621T
with Bluetooth®
DPI 203 o 300 203 203
Velocidad (Pulgadas/Segundo) 4" o 6" 8" 8"
Memoria SDRAM 256MB 256MB 256MB
Flash 512MB 512MB 512MB
Ancho Máx. de Impresión 4.09" o 4.27" 4.09" 4.09"
Etiquetas Compatibles Transferencia Térmica* Sí Sí Sí
Térmica Directa Sí Sí Sí
Puertos USB Sí Sí Sí
Serie   Sí Sí
Ethernet   Sí Sí
Bluetooth® Sí (LE) Sí
Solo compatibles con PC
*Requiere Cinta de Transferencia Térmica
No. de Modelo Zebra ZQ620 ZQ630 ZQ511
DPI 203 203 203
Tipo de Etiqueta Térmica Directa Sí Sí  
Papel para Recibos     Sí
Memoria SDRAM 256MB 256MB 256MB
Flash 512MB 512MB 512MB
Bluetooth® Sí Sí Sí
WiFi Sí Sí Sí
Velocidad (Pulgadas/Segundo) 4.5" 4.5" 5"
Ancho Máx. de Impresión 2.8" 4.1" 2.8"
09/29/2023 02:51:59 AM; USWEB30 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000