Guía de Cajas

¿Cuál es la diferencia entre las cajas de prueba a 200 lb. y las cajas de 32 ECT?
UPS Strength Guidelines

Termine con las costosas devoluciones ocasionadas por daños durante el envío. Las cajas más baratas podrían no resistir los riesgos regulares del manejo y envío.

  • Uline y UPS recomiendan las cajas de prueba a 200 lb., las cuales brindan más resistencia y protección que las de 32 ECT, una opción económica para envíos livianos.
  • Las cajas de prueba a 200 lb. de Uline están hechas de un papel más grueso y tienen un 60% más resistencia a la presión que las cajas de 32 ECT.
  • Más resistencia a la presión significa menos cajas aplastadas o con daños durante el envío.
  • En Uline nos negamos a sacrificar la calidad de nuestras cajas.
Vea el sello "Box Certificate" (certificado de caja) para identificar su caja
Uline 32 ECT Box Certificate Uline 200LB Box Certificate
¿Qué tipo de caja necesito?
Cajas Livianas 32 ECT
32 ECT
Para envíos livianos.
Cajas de Cartón
Prueba a 200 LB.
Para los envíos
cotidianos.
Cajas de Corrugado Sencillo de Prueba a 275 Lbs.
Prueba a 275 LB.
38% más resistentes que las cajas de prueba a 200 lb.
Cajas de Corrugado Doble de Prueba a 275 Lbs.
Corrugado Doble
de Prueba a 275 LB.
Cuando necesite más
resistencia al estibarlas.
Carga a Granel
Carga a Granel
Envíe artículos
grandes y pesados.
Cajas Telescópicas
Telescópicas
Diseño ajustable
de 2 piezas.
Cajas Largas
Largas
Solapas largas
facilitan empacarlas.
Cajas Altas
Altas
Solapas cortas
facilitan cerrarlas.
FOL Boxes
SPC
Solapas de superposición completa para resistencia adicional.
Cajas con Profundidad Variable
Profundidad Variable
Corte al tamaño que necesita.
Cómo medir una caja
  1. Las dimensiones listadas son siempre las medidas interiores.
  2. La primera dimensión es el largo. Siempre es el lado más largo que tiene solapa.
  3. La siguiente dimensión es el ancho. El lado ancho tiene también una solapa, pero siempre es más corto que el largo.
  4. El alto es la única dimensión que no tiene solapa. Las medidas de altura no incluyen las solapas.

NOTA: La variación aceptable de fabricación es de +/- 1/8".

Caja Estándar
Caja Estándar
Caja Estándar
MODELO
NO.
LARGO x
ANCHO x ALTO
S-4235 16 x 12 x 8"
Long Box
Long Box
Caja Larga
MODELO
NO.
LARGO x
ANCHO x ALTO
S-4116 12 x 4 x 4"
Caja Alta
Caja Alta
Caja Alta
MODELO
NO.
LARGO x
ANCHO x ALTO
S-4481 4 x 4 x 12"
Sugerencias

Para envíos por UPS o FedEx®, envuelva cada artículo con 2" de material de empaque y coloque cada artículo a 2" de las paredes de la caja.

Para envíos por Correo Postal, envuelva cada uno de los artículos con material de empaque hasta que estos queden inmóviles dentro de la caja.

Calculadora de Volumen Cúbico
UPS Strength Guidelines

Pulgadas Cúbicas:
Largo x Ancho x Alto

Pies Cúbicos (de pulgadas):
(Largo x Ancho x Alto)/1,728"

09/10/2026 11:50:52 PM; USWEB32 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000