Logo de Uline Guía de Tapones Auditivos

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS TAPONES AUDITIVOS?

Los tapones auditivos están evaluados por el Nivel de Reducción de Ruido, o NRR. Este describe la reducción máxima del nivel de sonido que proporciona un aparato de protección auditiva.

CÓMO UTILIZAR EL NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO
  • 1. Reste 7 al NRR del tapón auditivo.
  • 2. Divida el resultado entre 2 para determinar la reducción en condiciones reales.
  • 3. Reste la reducción en condiciones reales al nivel de ruido ambiental para obtener el nivel de exposición protegido.
Ejemplo
  • NRR de 29 (tapones auditivos) – 7 dB = 22 dB
  • 22 dB ÷ 2 = 11 dB
  • 90 dB (ambiental) – 11 dB = 79 dB
    (nivel de exposición protegido)
Uline Tapones Auditivos en Forma de Bala
NIVELES DE RUIDO AMBIENTALES
Débil 10 dB Respiración normal
40 dB Refrigerador, oficina tranquila
Moderado 50 dB Crujido de papel
60 dB Conversación normal, lavavajillas
Fuerte 75 dB Alarma de reloj, aspiradora
85 dB Banda transportadora, serrucho
Extremadamente Fuerte 90 dB Podadora, llave neumática, compresor
100 dB Herramienta eléctrica, excavadora
110 dB Sirena de ambulancia, llanto de bebé
Doloroso 120 dB Pulido con chorro de arena, martillazo
140 dB Motor de jet, explosión de dinamita
160 dB Arma de fuego, fuegos pirotécnicos
170 dB Despegue de cohete
06/24/2021 12:58:50 PM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000