- Inicio >
- Todos los Productos >
- Organizadores de Gavetas >
- Guía de Panel de Rejillas y Gavetas
¿QUÉ PANEL NECESITO?
| Número de Rejillas por Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo No. |
Descripción | Tamaño del Panel |
Número Total de Líneas |
Número de Rejillas por Línea |
|
| H-1427 | Rack de Piso con Organizador de Gavetas de un Lado |
36 x 66" | 30 | 12 | |
| H-1904 | Rack de Piso con Organizador de Gavetas de Doble Lado |
36 x 66" | 60 (30 por lado) | 12 | |
| H-3888 | Organizador Móvil de Doble Lado para Gavetas Estibables |
36 x 66" | 60 (30 por lado) | 12 | |
| H-1424 | Rack Tipo Banca | 36 x 19" | 9 | 12 | |
| H-1492 | Rack Tipo Panel para Pared |
36 x 19" | 9 | 12 | |
| H-4685 | Rack Tipo Panel para Pared |
18 x 19" | 9 | 6 | |
¿CUÀLES Y CUÀNTAS GAVETAS NECESITO?
| Se muestran en un panel de 36 x 66" | Modelo No. | Ancho de Gaveta |
No. de Líneas Ocupadas por Gaveta |
No. Màx. de Gavetas en una Línea de 36" |
|---|---|---|---|---|
| S-12413, S-12414 | 4.125" | 2 | 8 | |
| S-13536 | 4.125" | 3 | 8 | |
| S-12415, S-12418 | 5.5" | 3 | 6 | |
| S-12417 | 11" | 3 | 3 | |
| S-20581 | 6" | 3 | 5 | |
| S-13537 | 16.5" | 3 | 2 | |
| S-12416, S-12419 | 8.25" | 4 | 4 | |
| S-12420 | 16.5" | 4 | 2 | |
| S-14454 | 8.25" | 5 | 4 | |
| S-12421 | 11" | 6 | 3 | |
| S-12422 | 16.5" | 6 | 2 |
UN SINFÍN DE CONFIGURACIONES
Vea las siguientes opciones.
| Se muestran en un panel de 36 x 66" | |
|---|---|
|
|
S-12415 1 Caja (12 gavetas) |
|
|
S-12419 1 Caja (12 gavetas) |
|
|
S-12421 1 Caja (3 gavetas + 1 sobrante) |
|
|
S-12422 1 Caja (2 gavetas + 1 sobrante) |
| Se muestran en un panel de 36 x 66" | |
|---|---|
|
|
S-13536 4 Cajas (40 gavetas + 8 sobrantes) |
|
|
S-20581 1 Caja (10 gavetas + 2 sobrantes) |
|
|
S-12417 2 Cajas (9 gavetas + 3 sobrantes) |
| Se muestran en un panel de 36 x 66" | |
|---|---|
|
|
S-12413 2 Cajas (48 gavetas) |
|
|
S-12421 3 Cajas (9 gavetas + 3 sobrantes) |
| Se muestran en un panel de 36 x 19" | |
|---|---|
|
|
S-13536 1 Caja (8 gavetas + 4 sobrantes) |
|
|
S-12417 1 Caja (6 gavetas) |
| Se muestran en un panel de 18 x 19" | |
|---|---|
|
|
S-12415 1 Caja (6 gavetas + 6 sobrantes) |
|
|
S-13537 1 Caja (1 gaveta + 5 sobrantes) |
10/05/2026 12:48:01 PM;
USWEB30
-0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000