Guía De Básculas Y Balanzas

Básculas Contadoras

Conteo automático de piezas.

Ver Especificaciones

Uline Easy-Count Scales Uline Economy Counting Scales Uline Industrial Counting Scales Uline Deluxe Counting Scales OHAUS Ranger® Count 3000 Scales
Producto Uline Cuenta Fácil Uline Económica Uline Industrial Uline de Alta Calidad Ohaus Ranger®
3000 Contadora
Características Generales Capacidad 3,000 g, 6 - 60 lbs. 12 - 60 lbs. 6 - 65 lbs. 11 - 110 lbs. 30 - 60 lbs.
Precisión .1 g, .0002 - .002 lb. .0005 - .002 lb. .0005 - .005 lb. .0001 - .002 lb. .001 - .002 lb.
Unidades de Pesaje LB, OZ, KG, G LB, KG LB, KG LB, OZ, KG, G LB, OZ, KG, G, LB:OZ
Tamaño de Plataforma 11.5 x 9" 13 x 9.5" 11.5 x 8.5" 14.5 x 9.5" 11.8 x 8.9"
Número de Artículos que Almacena No almacena No almacena 10 255 30
Resolución Máx. de Conteo Interno 600,000 150,000 600,000 600,000 1,500,000
Certificación NTEP yes
Conexión de la Computadora RS232 RS232
Modos de Aplicación Pesaje yes yes yes yes yes
Conteo de Partes yes yes yes yes yes
Verificación de Peso yes yes yes yes
Verificación de Conteo yes yes yes yes
Pesaje Porcentual yes
Acumulación yes yes yes yes yes
Pantalla Número de Pantallas 1 3 3 1 3
Tipo LCD con retroiluminación
LED blanca
LCD con retroiluminación
LED verde
LCD con retroiluminación
LED verde
LCD con retroiluminación
LED blanca
LCD con retroiluminación
LED multicolor (Predeterminada: blanca)
Energía Tipo/Duración de Batería 6V/4Ah /
por hasta 70 horas
6V/4Ah /
por hasta 60 horas
6V/4Ah /
por hasta 70 horas
6V/4Ah /
por hasta 70 horas
6V/4.5Ah /
por hasta 210 horas
Batería Recargable yes yes yes yes yes
Características
  • Funciones simples para contar/pesar con un solo toque
  • Tara automática y seguimiento de cero
  • Apagado automático
  • Protección contra sobrecarga
  • Apagado automático
  • Celda de carga ultrasensible de aleación de aluminio
  • Apagado automático
  • Protección contra sobrecarga
  • Asa integrada para transportar
  • Básculas Para Alimentos

    Pesan ingredientes y porciones.

    Ver Especificaciones

    Standard Uline Digital Food Scale Deluxe Uline Digital Food Scale Uline Washdown Platform Scales OHAUS Valor 3000 Xtreme Scales
    Producto Uline Estándar Uline de Alta Calidad Uline Impermeable
    para Alimentos
    Ohaus Valor®
    3000 Xtreme
    Características Generales Capacidad 11 lbs. 15 lbs. 12 - 30 lbs 3,000 - 6,000 g
    Precisión 0.1 oz. 0.05 oz. 0.002 - 0.005 lb. 0.5 - 1 g
    Unidades de Pesaje OZ, LB:OZ, G OZ, FL OZ, LB:OZ, G, ML LB, OZ, KG, G G, KG, OZ, LB, LB:OZ
    Tamaño de Plataforma Circular de 5.5" 5.5 x 5.5" 7.5 x 9" 6 x 6"
    Material de la Plataforma Plástico ABS Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable
    Clasificación IP IP68 IP65
    Certificación NTEP yes yes
    Certificación NSF yes yes
    Modos de Aplicación Pesaje yes yes yes yes
    Tara yes yes yes yes
    Retención yes yes
    Conteo yes
    Verificación de Peso yes
    Pesaje Porcentual yes
    Gravedad Específica yes
    Onza Líquida yes yes
    Pantalla Tipo LCD LCD retroiluminada LCD con retroiluminación
    LED blanca
    LCD retroiluminada
    Energía Tipo/Duración de Batería 2 Baterías AA (Incluidas)/
    por hasta 50 horas
    3 Baterías AAA
    (Incluidas)/por hasta 20 horas
    4 Baterías D
    (No incluidas)/por hasta 5,600 horas
    4 Baterías C (
    No incluidas)/por hasta 120 horas
    Adaptador AC yes
    Características
  • Apagado automático
  • Símbolo de batería baja
  • Apagado automático
  • Símbolo de batería baja
  • Plataforma removible
  • Apagado automático
  • Plataforma removible
  • Apagado automático
  • 10 veces más protección de capacidad de sobrecarga
  • Básculas Para Pesaje Y Para Envíos

    Pesan paquetes para envíos por paquetería.

    Ver Especificaciones

    Uline Platform Dial Scales Rubbermaid Digital Scales Mettler-Toledo Parcel Scale
    Producto Uline Platform Dial Rubbermaid® Digital Mettler-Toledo Parcel
    Características Generales Capacidad 100 lbs. / 45 kg 150 - 400 lbs. 150 lbs.
    Precisión 4 oz / 100 g 0.2 - 0.5 lb. 0.05 lb.
    Unidades de Pesaje LB, OZ, KG, G LB, KG LB, KG
    Tamaño de Plataforma 13 x 13" 12 x 12.5" 12 x 14"
    Material de la Plataforma Cromo Acero Antideslizante Acero Inoxidable
    Certificación NTEP yes
    Conexión de la Computadora RS232 y USB
    Modos de Aplicación Pesaje yes yes yes
    Bloqueo de Memoria
    Tara yes yes
    Retención yes yes
    Conteo yes
    Compensación de Etiqueta yes
    Pesaje Diferencial yes
    Verificación de Producto yes
    Muestra el Precio yes
    Pantalla Tipo Dial LCD LCD
    Energía Tipo de Batería Funcionamiento Mecánico Batería 9V (No incluida)
    Adaptador AC yes yes
    Otros - USB
    Características
  • Cubierta de plástico
    sobre carátula
  • Apagado automático
  • Cable indicador de 9 pies
  • El indicador se puede
    instalar en la pared
  • Accesorio opcional de Parte Superior con Bolas Giratorias
  • Software compatible con
    UPS y FedEx®
  • Calibración automática GeoCal
  • Básculas Y Balanzas Compactas

    Proporcionan medidas exactas para tareas de precisión.

    Ver Especificaciones

    OHAUS Compass CX Scales Uline Balance Scales OHAUS Scout Balance Scales OHAUS Scout Jewelry Scales OHAUS Adventurer Balance Scales OHAUS Explorer® Scales
    Producto Ohaus Compass CX Uline Balanza Ohaus Scout® Balanza Ohaus Scout® para Joyería® Ohaus Adventurer® Balanza Ohaus Explorer®
    Características Generales Capacidad 220 - 5,200 g 220 - 2,200 g 120 - 8,200 g 620 - 1,500 g 420 - 8,200 g 220 - 6,200 g
    Precisión 0.1 - 1 g 0.01 - 0.1 g 0.001 - 1 g 0.01 g 0.001 - 0.1 g 0.0001 - 0.01 g
    Unidades de Pesaje G, OZ, N G, OZ, OZT, DWT, N, CT, GRN,
    LB, KG
    G, OZ, OZT, DWT, N, CT, GRN, LB,
    LB:OZ, KG
    G, KG, CT, OZ, OZT, DWT,
    LB, GRN
    G, KG, OZ, LB,
    OZT, DWT, MG
    G, KG, OZ, LB,
    DWT, CT
    Tamaño de Plataforma Cuadrada
    de 5 x 5.5"
    Circular de 5.7
    Cuadrada
    de 7.5 x 5.7"
    Circular de 3.7"
    Circular de 4.7"
    Cuadrada
    de 6.7 x 5.5"
    Circular de 4.7"
    Cuadrada
    de 6.7 x 5.5"
    Circular de 5.1"
    Cuadrada
    de 7.7 x 7"
    Circular de 3.5"
    Cuadrada
    de 7.5 x 8"
    Material de la Plataforma Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable
    Certificación NTEP yes
    Conexión de la Computadora USB
    RS232
    USB
    RS232
    Modos de Aplicación Pesaje yes yes yes yes yes yes
    Retención yes yes yes yes yes
    Verificación
    de Peso
    yes yes yes yes yes
    Pesaje Dinámico yes yes
    Conteo de Partes yes yes yes yes yes
    Pesaje Porcentual yes yes yes yes
    Totalización yes yes yes yes
    Llenado yes
    Formulación yes yes
    Pesaje Diferencial yes
    Determinación de
    la Densidad
    yes yes yes
    Costeo de Ingredientes yes
    Ajuste de Pipeta yes
    SQC (Control de
    Calidad Estadístico)
    yes
    Pantalla Tipo LCD retroiluminada LCD retroiluminada LCD retroiluminada LCD retroiluminada LCD a todo color LCD a todo color
    Táctil yes yes
    Cantidad de Dígitos 4 6 6 6 6 6 - 7
    Energía Tipo/Duración de Batería 3 Baterías AA (Incluidas) /
    por hasta 1,000 horas
    4 Baterías C
    (No incluidas) /
    por hasta 270 horas
    4 Baterías AA
    (No incluidas) /
    por hasta 80-120 horas según el modelo
    4 Baterías AA
    (No incluidas) /
    por hasta 80 horas
    Adaptador AC yes yes yes yes yes
    Características
  • Dos botones
  • Apagado automático
  • Apagado automático
  • Gancho para pesar por debajo
  • Apagado automático
  • Gancho para pesar por debajo
  • H-9596 y
    H-7293 – Incluye protector contra corrientes de aire
  • Apagado automático
  • Gancho para pesar por debajo
  • H-5276 – Incluye protector contra corrientes de aire
  • Gancho para pesar por debajo
  • H-4737 – Incluye protector contra corrientes de aire
  • Calibración automática
  • Pantalla removible de la base
  • Básculas De Perfil Bajo Para Piso

    Pesan tarimas con carga y artículos extragrandes.

    Ver Especificaciones

    Uline Portátil Floor Scales

    Portátil

    Estándar Low Profile Floor Scales

    Estándar

    Para Todo Clima Low Profile Floor Scales

    Para Todo Clima

    Acero Inoxidable Low Profile Floor Scales

    Acero Inoxidable

    Producto Portátil Estándar Para Todo Clima Acero Inoxidable
    Características Generales Capacidad 2,000 lbs. 2,500 - 10,000 lbs. 5,000 - 10,000 lbs. 5,000 - 10,000 lbs.
    Precisión 0.5 lb. 0.5 - 5 lbs. 1 - 2 lbs. 1 - 2 lbs.
    Unidades de Pesaje LB, KG LB, KG LB, KG LB, KG
    Tamaño de Plataforma (Rango) 27 x 27" - 36 x 36" 2 x 2' - 5 x 7' 3 x 3' - 5 x 5' 3 x 3' - 4 x 4'
    Grado Alimenticio yes
    Rampa Integrada Se Vende por Separado Se Vende por Separado Se Vende por Separado
    Portabilidad yes
    Clasificación IP IP65 IP65 IP67 IP67
    Certificación NTEP yes yes yes
    Conexión de la Computadora RS232 RS232 RS232,
    pero requiere cableado
    RS232,
    pero requiere cableado
    Modos de Aplicación Pesaje yes yes yes yes
    Conteo yes yes yes yes
    Retención yes yes yes yes
    Acumulación yes yes yes
    Pantalla Tipo LED LED LCD LED
    Altura de los Dígitos 1" 0.75" 0.75" 0.75"
    Energía Batería Recargable yes yes
    Adaptador AC yes yes yes yes
    Envío En Existencia Envío desde el Fabricante Envío desde el Fabricante Envío desde el Fabricante

    Básculas De Plataforma

    Fabricadas para uso industrial cotidiano.

    Ver Especificaciones

    Uline Industrial Platform Scales Uline Deluxe Platform Scales Uline Premium Platform Scales Uline Washdown Platform Scales Uline Extreme Washdown Platform Scales OHAUS Defender 3000 Digital Scales OHAUS Defender 5000 Digital Scales OHAUS Ranger 7000 Digital Scales
    Producto Uline
    Industrial
    Uline de
    Alta Calidad
    Uline
    Premium
    Uline Resistente
    al Agua
    Uline Altamente Impermeable Ohaus
    Defender®
    3000
    Ohaus
    Defender®
    5000
    Ohaus
    Ranger®
    7000
    Características Generales Capacidad 150 - 330 lbs. 660 - 1,320 lbs. 150 - 660 lbs. 100 - 200 lbs. 100 - 200 lbs. 150 - 300 lbs. 100 - 500 lbs. 6 - 150 lbs.
    Precisión 0.01 - 0.1 lb. 0.1 - 0.2 lb. 0.01 - 0.05 lb. 0.02 - 0.05 lb. 0.02 - 0.05 lb. 0.02 - 0.05 lb. 0.005 -
    0.02 lb.
    0.0001 -
    0.002 lb.
    Unidades de Pesaje LB, KG LB, KG LB, KG LB, OZ, KG LB, KG LB, OZ, KG, G, LB:OZ LB, OZ, KG, G, LB:OZ LB, OZ, KG, G, LB:OZ
    Tamaño de Plataforma 14.5 x 20" 18 x 23" 18 x 23" 16 x 20" 16 x 20" 16 x 21" 18 x 18" -
    24 x 24"
    11 x 11" -
    14.75 x 12.25"
    Material de la Plataforma
  • Cubierta de Acero Inoxidable 430
  • Base de Caja de Aluminio Fundido
  • Cubierta de Acero Inoxidable 304
  • Base de Aluminio Fundido
  • Cubierta de Acero Inoxidable 304
  • Base de Aluminio Fundido
  • Cubierta de Acero Inoxidable 304
  • Base de Acero Inoxidable 304
  • Cubierta de Acero Inoxidable 304
  • Base de Acero Inoxidable 304
  • Cubierta de Acero Inoxidable 304
  • Base de Acero Pulvirrevestido
  • Cubierta de Acero Inoxidable 304
  • Base de Acero Pulvirrevestido
  • Cubierta de Acero Inoxidable 304
  • Base de Aluminio Fundido
  • Protección contra sobrecarga 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150%
    Clasificación IP IP68 IP67 IP69 IP54
    Certificación NTEP yes yes yes yes
    Conexión de la Computadora RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 y USB
    Modos de Aplicación Pesaje yes yes yes yes yes yes yes con Estadísticas
    Conteo yes yes yes yes yes yes con APW Optimizado yes
    Verificación de Peso yes yes yes yes yes yes yes yes
    Pesaje Dinámico yes yes yes
    Pesaje Porcentual yes yes
    Pesaje Diferencial yes
    Pesaje de Densidad yes
    Fijar el Peso yes yes yes yes yes yes
    Totalización yes yes yes yes yes yes yes yes
    Llenado yes yes
    Formulación yes
    Análisis por Tamizado yes
    Pantalla Tipo LCD con retroiluminación LED verde LCD con retroiluminación LED verde LCD con retroiluminación LED multicolor (Predeterminada: blanca) LCD con retroiluminación LED blanca LCD con retroiluminación LED multicolor (Predeterminada: blanca) LCD con retroiluminación LED multicolor LCD con retroiluminación LED blanca LCD gráfico
    Tamaño de Pantalla 5 x 1.5" 5 x 1.5" 6.9 x 2.8" 6.5 x 2.5" 6.9 x 2.8" 6.375 x 2" 5 x 1.75" 4.3 x 2.75"
    Altura de los Dígitos 1.1" 1.1" 2.2" 2" 2.2" 1.8" 0.75" 0.75"
    Material del Indicador Plástico ABS Plástico ABS Acero Inoxidable 304 Acero Inoxidable 304 Acero Inoxidable 304 Plástico ABS Plástico ABS Plástico ABS
    Energía Tipo/Duración
    de Batería
    Batería
    Recargable
    de 6V/4Ah o
    6 Baterías D
    (No incluidas)/
    por hasta
    450 horas
    Batería Recargable de 6V/4Ah/
    por hasta 140 horas
    Batería Recargable de 6V/4Ah/
    por hasta 130 horas
    Batería Recargable 6V/4Ah/
    por hasta 70 horas
    Batería Recargable de 6V/4Ah/
    por hasta 125 horas
    6 Baterías C
    (No incluidas)/
    por hasta 360 horas
    Batería
    Recargable
    Opcional/
    por hasta
    21 horas
    Batería Recargable yes yes yes yes yes
    Adaptador AC yes yes yes yes yes
    Otros - Cable yes yes yes
    08/17/2026 09:34:39 AM; USWEB34 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000