Logo de Uline Guía de Cintas Adhesivas

¿Qué cinta adhesiva debo utilizar?
CARACTERÍSTICAS Uline Industrial Uline Económico Uline Goma Natural
Adhesión al Cartón Excelente Buena Excelente
Rango de Temperatura
de Aplicación
-18° – 60°C
(0° – 140°F)
10° – 43°C
(50° – 110°F)
-18° – 66°C
(0° – 150°F)
Claridad Excelente Buena Buena
Resistencia a la Humedad Muy Buena Regular Muy Buena
¿Qué grosor mil debo utilizar?

Peso de
la Caja

29-40 KG (65-90 LBS.)

22-29 KG (50-65 LBS.)

15-22 KG (35-50 LBS.)

6-15 KG (15-35 LBS.)

0-6 KG (0-15 LBS.)

Peso de la Caja
  • 0"
  • 20"
  • 40"
  • 60"
  • 80"
  • 100"
Largo + Ancho + Alto de la Caja
Sugerencias
  • Selle las cajas siempre con una tira de cinta.
  • Si usa 2 tiras de 2", pruebe una cinta de 3" o un mil más grueso. Así ahorrará tiempo y dinero.
Grosor de la Cinta
2"
  • Para cajas de 15" de ancho o menos.
3"
  • Cajas de más de 16" de ancho.
  • Cajas RSC con poco relleno.
  • Cajas muy llenas.
  • Superficies difíciles de adherir.
06/07/2023 03:03:46 PM; USWEB26 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000