Milwaukee® M18 FUEL Sopladora de Hojas de Dos Baterías - De Mano

Despeje hojas, restos de pasto y desechos de banquetas y patios.
  • Motor sin escobillas ofrece 233 km/h de potencia. Aceleración máxima en menos de 1 segundo.
  • Sostiene 2 baterías para máximo rendimiento.
  • Gatillo de velocidad variable con seguro para reducir la fatiga en la mano.
  • Utiliza Baterías y Cargador Milwaukee® M18, se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CFM VOLTAJE PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-11289 Dos Baterías 7 x 34" 600 18V 6 $11,616 $11,220  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,474.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COMPATIBILIDAD: 
  • Totalmente compatible con el Sistema M18™. 
CARACTERÍSTICAS: 
  • La inteligencia Redlink Plus™ ofrece una comunicación del sistema total entre la herramienta y la batería para brindar niveles incomparables de rendimiento, protección y productividad. 
  • Empuñadura secundaria
USO: 
  • (2) Baterías M18™ Requeridas para el Funcionamiento
ESPECIFICACIONES:
  • 64 dBA
NÚMERO DE MODELO: 
  • Milwaukee Tool®: 2824-20
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO18 x 86 cm7 x 34"
PESO3 kg6 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-10662 Milwaukee® M18™ RedLithium™ Batería XC5.0
  • H-11267 Milwaukee® M18™ RedLithium™ FORGE™ Batería HD12.0
  • H-11999 Cargador de Dos Compartimentos para Baterías Milwaukee® M18™ RedLithium™
  • H-12116 Milwaukee® M18™ RedLithium™ HIGH OUTPUT™ Batería XC6.0
  • H-8854 Milwaukee® M18™ RedLithium™ FORGE™ Batería XC8.0
  • H-8855 Cargador para Baterías Milwaukee® M12™ y M18™ RedLithium™
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/11/2026 09:08:56 AM; USWEB27