Orgapack ORT-270 Herramienta Automática Combinada para Unión sin Sello

PARA FLEJES DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER

Automática. Tense, selle y corte fácilmente con una mano.
  • Batería Li-ion de 18V - maneja hasta 800 sellos por carga. Recarga en 65 minutos.
  • Dura hasta 3,000 cargas.
  • Pantalla táctil LED a todo color con parachoques de protección configura la tensión y el tiempo de fusión exactos.
  • Herramienta preconfigurada para fleje de 1/2". Incluye kit de guía de fleje para ajustar a fleje de 5/8" de ancho.
  • Incluye herramienta, 1 batería y cargador. Batería de Repuesto disponible.
MODELO
NO.
DESC. TIPO SE ADAPTA A
ANCHOS
DE FLEJE
PARA
GROSOR
DE FLEJE
CAPACIDAD
DE TENSIÓN
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12530 ORT270 Automática 1/2, 5/8" .019 - .040 560 lbs. 8.8 $99,902 $98,758  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $115,886.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

CARACTERÍSTICAS:
  • Se ajusta fácilmente a flejes de 1/2" y 5/8".
USO:
  • Pre configurado para flejes de 1/2".
ENVÍO:   
  • No puede enviarse por aire.  
  • No puede enviarse a las Islas Vírgenes Estadounidenses.  
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA ANCHOS DE FLEJES13, 16 mm1/2, 5/8"
PARA GROSOR DE FLEJES0.48 - 1.02 mm0.019 - 0.04"
CAPACIDAD TENSORA254 kg560 lbs.
PESO4 kg8.8 lbs.
PARTES:
  • H-12533 Batería para H-12532, H-12530, H-12531
  • H-12534 Cargador de Batería para H-12532, H-12530, H-12531
  • H-2385-BEAR Balero para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack - 35 x 47 x 7 mm
  • H-2385-NMPLT Placa de Nombre para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack
  • H-2385-PWHL Engranaje Planetario para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack
  • H-2385RRING2 Anillo de Retención para Herramientas de Fleje Automáticas Combinadas para Unión sin Sello Orgapack
  • H-2386-BEAR Balero para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Orgapack - 30 x 37 x 4 mm
  • H-2386-NB Casquillo Fino para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack
  • H-7207-108 Tornillo con Cabeza de Cilindro Torx para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack - 4 mm
  • H-7212-83 Tornillo con Cabeza de Cilindro Torx de la Cubierta Lateral para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack
  • H-7316 Resorte de Compresión para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack - 1/2"
  • H-7317 Tornillo Avellanado Torx para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack - M4 x 6 mm
  • H-7318 Tornillo con Cabeza de Cilindro Torx para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack
  • H-7321 Casquillo con Brida para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack - 5/32 x 19/64"
  • H-7327 Tornillo de Cabeza Plana PT Torx para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack
  • H-7392 Resorte de Compresión para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack - 1 3/64"
  • H-7397 Accionador para Herramientas de Fleje Combinadas para Unión sin Sello Orgapack
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/11/2026 04:13:51 PM; USWEB9