Mango de Aluminio Roscado - 61", 155 cm

MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-1356 Mango de Aluminio de 61" $880 $858 $836  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,020.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro: 1"
  • Largo del Mango: 4"
  • Rosca Estándar (ACME): 5/8"
MATERIAL:
  • Agarre del Mango: Plástico (Fácil agarre)
  • Cono: Aleación roscada de zinc
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con conector roscado universal o cónico de 3° grados (roscas ACME).
EstiloModelo No.Descripción
Ajuste Seguro (Mecanismo de Cierre
en el Jalador)
H-2848
H-2849
Espuma de 22" 
Espuma de 30" 
Se Adosa al Jalador con
Tornillo Incluido
H-1354
H-10345
H-1355
H-7580
H-7581
Goma Recta de 24" 
Goma Curva de 24"
Goma Curva de 36" 
Aquadozer® Max Recto de 36" 
Aquadozer® Max Curvo de 36"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Descripción155 cm 61"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 09:10:11 AM; USWEB27