Despachador Automático de Etiquetas Adhesivas - 6", 152 mm

Despachadores de alta velocidad y bajo mantenimiento para etiquetas sensibles a la presión.
  • Despega y libera automáticamente las etiquetas del respaldo de papel.
  • 115 voltios. Cable de 4 1/2'.
  • Velocidad de 7" por segundo.
MODELO
NO.
DIMS. TOTALES
LARGO x ANCHO x ALTO
MÁXIMO DE ETIQUETA DIÁM. MÁX.
DEL ROLLO
DIÁM. DEL
NÚCLEO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
ANCHO LARGO 1 2+
H-1981 11 1/23/48" 3/8 - 6" 3/4 - 12" 9" 1-3" 13 $17,952 $17,556  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $20,824.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con Etiquetas Adhesivas para Inventario.
  • Se puede usar con rollos de etiquetas no perforadas.
  • No compatible con Etiquetas de Acetato Transparentes
CARACTERÍSTICAS:
  • Sensor óptico:
    • A medida que se quita una etiqueta, la siguiente avanza.
    • Cuando el sensor óptico reconoce la siguiente etiqueta, deja de avanzar.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIM. TOTALES (LARGO x ANCHO x ALTO)29 x 25 x 20 cm11 1/2 x 9 3/4 x 8"
ANCHO MÁXIMO DE LA ETIQUETA10 - 152 mm3/8 - 6"
LARGO MÁXIMO DE LA ETIQUETA19 mm - 30 cm3/4 - 12"
DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO23 cm9"
DIÁMETRO DE NÚCLEO25 - 76 mm1-3"
PESO6 kg13 lbs.
PARTES:
  • H-1276-13 Interruptor de Palanca para Despachadores Automáticos de Etiquetas Adhesivas
  • H-1276-172 Collarín de 1" con Tornillo para Despachador Automático de Etiquetas
  • H-1276-176 Guía Lateral con Tornillo para Despachador Automático de Etiquetas
  • H-1276-201 Inserto para Núcleo para Despachador Automático de Etiquetas
  • H-1276-45105 Ensamble del Sensor Fotosensible para Despachadores Automáticos de Etiquetas Adhesivas
  • H-1981-CLIP Clip del Resorte del Carrete de Presión para Despachador Automático de Etiquetas Adhesivas
  • H-1981CBOARD Tarjeta de Circuitos del Sensor Fotosensible
  • H-1981SWITCH Carcasa del Interruptor para Despachadores Automáticos de Etiquetas Adhesivas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/07/2026 04:47:09 AM; USWEB7