Rubbermaid® Carrito Estándar Tipo Tolva - 1⁄2 Yarda Cúbica

Resistente y confiable. La elección para almacenes e instalaciones de manufactura.
  • Sostiene más que un bote de 55 galones.
  • Estructura de polietileno a prueba de goteos soportado por un armazón tubular de acero.
  • Interior fácil de limpiar. No se abolla ni corroe.
  • Hecho con resinas que cumplen con FDA.
  • Diseño equilibrado fácil de voltear por una sola persona.
  • 2 llantas grandes de caucho, 2 giratorias – Retraídas para proteger paredes.
  • Incluye rieles laterales de acero para mayor soporte.
  • Tapa con Bisagras opcional disponible.
MODELO
NO.
DESC. USO
SUGERIDO
YARDAS
CÚBICAS
CAP.
(LBS.)
TAMAÑO
DE LLANTA
DIMS. TOTALES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2639 Estándar Madera, Fleje,
Corrugado Pesado
1/2 850 10" 61 x 28 x 39" 77 $29,568 $28,732  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $34,298.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Interior:
    • Superior: 50 7/8 x 23" (Largo x Ancho)
    • Alto (en el Punto Más Alto): 30 1/2"
  • Asa: 15 x 7 1/4 x 1" Ancho x Distancia al Carrito x Diámetro)
TEMPERATURA:
  • --40° a 49° C (-20° a 150° F)
NÚMERO DE MODELO:
  • Rubbermaid®: FG130500BLA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
VOLUMEN0.4 M cúb.1/2 yarda cúbica
CAPACIDAD386 kg850 lbs.
TAMAÑO DE LLANTA25 cm10"
DIM. TOTALES (LARGO x ANCHO x ALTO)155 x 71 x 99 cm61 x 28 x 39"
PESO35 kg77 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1108L-NGR Rubbermaid® Tapa para Carrito Tipo Tolva - 1/2 Yarda Cúbica, Negra
PARTES:
  • H-2639-WHEEL Llanta para Carritos Estándar Tipo Tolva de 1/2 Yarda Cúbica - 10 x 2 1/8"
  • H-3098-SWVL Rueda de Caucho para Carritos de Uso Pesado Tipo Tolva de 1/2 Yarda Cúbica - Giratoria, 3 x 1 1/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/09/2026 02:39:04 AM; USWEB13