Uline Patín Hidráulico de Alta Calidad - 48 x 27", 122 x 69 cm

La versión Uline de la camioneta "Cadillac Escalade®." Mueva cargas grandes y pesadas.
  • Fabricado en acero calibre pesado. Estructura y mamparo reforzados.
  • Control manual de 3 posiciones – Elevar, bajar, neutral.
  • Altura mínima de 3" y máxima de 7.5".
  • Llantas de poliuretano de 7". Dos llantas frontales a cada lado. Radio de giro de 180°.

    Patín Hidráulico
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-2721 Alta Calidad 48 x 27" 7,700 lbs. 201 $18,568 $18,018  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,538.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 63 x 47.8" (Largo x Alto)
  • Horquillas:
    • Ancho: 6 1/4"
    • Grosor: 2"
    • Distancia Entre Horquillas (Interior): 14 1/4"
    • Ruedas: 3"
TEMPERATURA: 
  • Es posible que el líquido del sistema hidráulico no funcione adecuadamente en temperaturas inferiores a -25 °C (-13 °F).
CARACTERÍSTICAS:
  • Ruedas que no dejan marcas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE HORQUILLA LARGO X ANCHO122 x 69 cm48 x 27"
CAPACIDAD DE CARGA3,493 kg7,700 lbs.
PESO91 kg201 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-2456 Tope para Patín Hidráulico
PARTES:
Compradas con Frecuencia:
  • H-5634 Ensamble de la Llanta de Polipropileno de Acceso para Patines Hidráulicos Uline - 1 1/2" x 1 7/8"
  • H-1043-SHC Ensamble del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B31 Armazón para Llanta de Horquilla para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2721-BWHL Llanta de Dirección de Poliuretano para Patín Hidráulico de Alta Calidad Uline - 7 x 2", 178 x 51 mm
  • H-2721-B45 Llanta de Horquilla de Poliuretano para Patín Hidráulico de Alta Calidad Uline - 3 x 2 3/4", 76 x 70 mm
  • H-1365-B4 Balero para Patines Hidráulicos Uline - 54.65 x 78 x 17.15 mm
  • H-2721-PUMP Ensamble de la Bomba para Patín Hidráulico de Alta Calidad Uline
Partes Adicionales:
  • H-1043-109 Eje del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/3"
  • H-1043-120 Rondana de Bronce para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-23 Funda para Rodillo para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-25 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3 23/64"
  • H-1043-B111 Rodillo de Presión para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B112 Casquillo para Patines Hidráulicos Uline - 15/32 x 25/32"
  • H-1043-B113 Ensamble del Poste de Tracción para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B114 Casquillo Grande del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 51/64 x 39/64"
  • H-1043-B115 Ensamble de la Cadena para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B117 Pasador con Resorte de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/8"
  • H-1043-B118 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 4 11/32"
  • H-1043-B126 Rondana de Cobre para Patines Hidráulicos Uline - 5/8"
  • H-1043-B127 Perno de Tapón para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B13 Cubierta para Polvo de la Llanta de Dirección para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B131 Brazo de Eje para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B133 Perno de Ajuste de Nivelación para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B134 Tuerca del Tornillo de Ajuste para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B135 Placa de la Palanca para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B136 Perno de Ajuste para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B14 Pasador del Brazo Oscilante para Patines Hidráulicos Uline - 1 5/8"
  • H-1043-B144 Anillo-O para Patín Hidráulico Uline - 1 1/3"
  • H-1043-B145 Anillo para Polvo para Patines Hidráulicos Uline - 1 9/16"
  • H-1043-B146N Balín de Acero para Patines Hidráulicos Uline - 3/4"
  • H-1043-B148 Rondana con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/16"
  • H-1043-B151 Anillo en Y para Patines Hidráulicos Uline - 1"
  • H-1043-B152 Barra de Pistón para Patines Hidráulicos Uline - 10 3/8"
  • H-1043-B153 Anillo de Retención para el Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3/10"
  • H-1043-B18 Pasador para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/4"
  • H-1043-B20 Eje Largo para Patines Hidráulicos Uline - 24 1/4"
  • H-1043-B21 Anillo de Retención para el Eje Largo para Patines Hidráulicos Uline - 1"
  • H-1043-B22 Grasera de la Barra Recta Deslizante para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B26 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 5 61/64"
  • H-1043-B42 Perno M6 x 1/2" para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B7 Anillo de Retención para Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3/10"
  • H-1043-B9 Balero de la Llanta para Patines Hidráulicos Uline - 20 x 47 x 14 mm
  • H-1043-SPRGQ Resorte del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043FIXPLQ Resorte de Hoja para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B122 Eje de la Válvula Amortiguadora para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B123 Asiento de la Válvula Amortiguadora para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B128 Resorte del Perno de Golpeo para Patines Hidráulicos Uline - 7/8"
  • H-1193-B129 Perno de Golpeo para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/8"
  • H-1193-B130 Anillo-O para Patines Hidráulicos Uline - 3/8"
  • H-1193-B15 Lubricador del Brazo del Balancín para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1365-B3 Perno para Patines Hidráulicos Uline - 2 5/32"
  • H-1365-B6 Pasador con Resorte B6 de 1 17/64"
  • H-1366-B101 Resorte de Hoja para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1366-B147 Émbolo de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1366-B44 Tuerca de la Bomba para Patines Hidráulicos
  • H-1483-B149 Resorte Grande para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1483-B150 Anillo para Polvo para Patines Hidráulicos Uline - 1 1/32"
  • H-1483-B16 Pasador con Resorte de la Barra Deslizante para Patines Hidráulicos Uline - 1 7/64"
  • H-1483-B17 Unión para Barra de Patines Hidráulicos Uline
  • H-1782-B139 Balín de Acero para Patines Hidráulicos Uline - 3/16"
  • H-2721-31 Eje de la Llanta de Horquillas para Patines Hidráulicos de Alta Calidad Uline - 3 3/4"
  • H-2721-B102 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/16", 30 mm
  • H-2721-B103 Rodillo para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2721-B104 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 25/32"
  • H-2721-B105 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 1 7/32"
  • H-2721-B124 Balín de Acero para Patines Hidráulicos Uline - 1/4"
  • H-2721-B132 Anillo Tórico para Patín Hidráulico de Alta Calidad Uline - 1/3"
  • H-2721-B142 Anillo Tórico para Patines Hidráulicos Uline - 2 2/3", 6.8 cm
  • H-2721-B34 Placa para Horquilla de la Llanta para Patín Hidráulico de Alta Calidad Uline
  • H-4183 Kit de Sellos de la Bomba para Patín Hidráulico de Alta Calidad Uline
  • H-5631 Pasador de 1 3/8" para Patín Hidráulico Uline
  • H-5632 Pasador de 1 1/4" para Uline Patín Hidráulico
  • H-6017 Tornillería de la Llanta de Dirección para Patines Hidráulicos Uline
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/10/2026 11:49:02 PM; USWEB31