Carrito para Mesas Plegables - 74 x 32 x 43"

Acomode hasta 12 mesas plegables.
  • Plataforma alfombrada protege las mesas contra daños.
  • Armazón pulvirrevestido de acero soldado calibre 14.
  • Ruedas de poliuretano de 4".
  • Mesas plegables se venden por separado.
MODELO
NO.
LARGO MÁX.
DE LA MESA
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE MESAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-3083 72" 743243" 12 60 $11,968 $11,682  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,882.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Reales: 74 x 31 1/2 x 42 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Distancia entre Tapetes Alfombrados: 23 1/2"
COMPATIBILIDAD:
  • Mesas Rectangulares: 48", 60" o 72"
CARACTERÍSTICAS:
  • Asa removible
  • Ruedas: 2 Giratorias/ 2 Rígidas
CAPACIDAD:
  • 1,200 lbs
COLOR:
  • Marco: Negro
  • Alfombra: Carbón
RUEDAS COMPATIBLES:
  • Kit de Poliolefina de 4", Giratorias: H-2776
    • No hay repuestos disponibles para las ruedas originales.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO MÁX. DE LA MESA183 cm72"
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)188 x 81 x 109 cm74 x 32 x 43"
PESO27 kg60 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/10/2026 08:10:51 PM; USWEB26