Carrito para Mesas Plegables - 98 x 32 x 43"

Acomode hasta 12 mesas plegables.
  • Plataforma alfombrada protege las mesas contra daños.
  • Armazón pulvirrevestido de acero soldado calibre 14.
  • Ruedas de poliuretano de 4".
  • Mesas plegables se venden por separado.
MODELO
NO.
LARGO MÁX.
DE LA MESA
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE MESAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-3084 96" 983243" 12 69 $13,068 $12,782  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $15,158.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 97 1/2 x 31 1/2 x 42 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Distancia entre Tapetes Alfombrados: 35 1/2"
COMPATIBILIDAD:
  • Mesas Rectangulares: 48", 60", 72" o 96" 
CARACTERÍSTICAS:
  • Asa removible
  • Ruedas: 2 Giratorias/ 2 Rígidas
CAPACIDAD:
  • 1,200 lbs
COLOR:
  • Marco: Negro
  • Alfombra: Carbón
RUEDAS COMPATIBLES:
  • Kit de Poliolefina de 4", Giratorias: H-2776
    • No hay repuestos disponibles para las ruedas originales.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO MÁX. DE LA MESA244 cm96"
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)249 x 81 x 109 cm98 x 32 x 43"
PESO31 kg69 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/10/2026 07:28:15 PM; USWEB25