Carrito para Mesas Plegables - 49 x 32 x 41"

Acomode hasta 8 mesas plegables.
  • Plataforma alfombrada protege las mesas contra daños.
  • Armazón pulvirrevestido de acero soldado calibre 14.
  • Estibe mesas redondas y rectangulares de lado para fácil acceso.
  • Mesas plegables se venden por separado.
MODELO
NO.
LARGO MÁX.
DE LA MESA
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE MESAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-3698 Redonda de 72" 493241" 8 58 $12,386 $12,100  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $14,367.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Reales: 49 x 31 1/4 x 41 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Ancho Utilizable: 27 1/2"
  • Distancia entre Tapetes Alfombrados: 31 1/4"
COMPATIBILIDAD:
  • Mesas Redondas: 48 - 72" de diámetro ​​​​​​​
    • Al usar con mesa de 60" H-2520, la capacidad máxima es de 7 mesas.
  • Mesas Rectangulares: 48", 60", o de 72" 
CARACTERÍSTICAS:
  • Rieles Laterales:
    • Removibles
    • Cubiertos con caucho de neopreno para proteger las mesas.
CAPACIDAD:
  • 1,200 lbs
COLOR:
  • Marco: Negro
  • Alfombra: Carbón
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO MÁX. DE LA MESA183 cm, CircularRedonda de 72"
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)124 x 81 x 104 cm49 x 32 x 41"
PESO26 kg58 lbs.
PARTES:
  • H-3698-CASTR Rueda de Carrito para Mesa Plegable - 4 x 1 1/4"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/10/2026 07:48:47 PM; USWEB25