Uline Patín Hidráulico - Horquilla Corta/Extraangosta, 36 x 16", 91 x 41 cm

Patines hidráulicos confiables a un precio accesible.
  • Apto para tarimas angostas.
  • Maniobra con facilidad tarimas de hasta 36".
  • Control manual de 3 posiciones - Elevar, bajar, neutral.
  • Altura mínima de 3" y máxima de 7.5".
  • Llantas de poliuretano de 7". Llantas de poliuretano de
    2 3/4" para horquilla.
  • Radio de giro de 210°.
  • Ver video.

    Dimensiones del Patín Hidráulico
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4122 Corto/Extraangosto 36 x 16" 4,400 lbs. 127 $18,568 $17,732  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,538.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 51 x 47 1/2" (Largo x Altura)
  • Volante (Ancho): 2"
  • Horquillas:
    • Reales: 35 1/2 x 16"
    • Ancho: 5 7/8"
    • Grosor: 1 7/8"
    • Distancia Entre Horquillas (Interior): 4 1/8"
TEMPERATURA: 
  • -5 ° - 35 °C (23 ° - 95 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con tarimas 48 x 40 estándar.
CARACTERÍSTICAS:
  • Ruedas que no dejan marcas
  • Depósito interno de aceite
LLANTAS DE REPUESTO:
  • Volante Grande: H-4122-STEER
  • Llanta (de Carga) de la Horquilla: H-4122-WHEEL
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE HORQUILLA LARGO X ANCHO91 x 41 cm36 x 16"
CAPACIDAD DE CARGA1,996 kg4,400 lbs.
PESO58 kg127 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-2456 Tope para Patín Hidráulico
PARTES:
Compradas con Frecuencia:
  • H-1043-SHC Ensamble del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-4182 Kit del Sello de la Bomba para Patínes Hidráulicos Uline
  • H-1043PUMP Ensamble de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline
  • H-6017 Tornillería de la Llanta de Dirección para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1365-B4 Balero para Patines Hidráulicos Uline - 54.65 x 78 x 17.15 mm
  • H-4122-WHEEL Llanta de Poliuretano para Patines Hidráulicos de Horquilla Corta/Extraangosta Uline - 2 3/4 x 3 1/4"
Partes Adicionales:
  • H-1043-109 Eje del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/3"
  • H-1043-120 Rondana de Bronce para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-25 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3 23/64"
  • H-1043-B111 Rodillo de Presión para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B112 Casquillo para Patines Hidráulicos Uline - 15/32 x 25/32"
  • H-1043-B113 Ensamble del Poste de Tracción para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B114 Casquillo Grande del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 51/64 x 39/64"
  • H-1043-B115 Ensamble de la Cadena para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B117 Pasador con Resorte de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/8"
  • H-1043-B118 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 4 11/32"
  • H-1043-B126 Rondana de Cobre para Patines Hidráulicos Uline - 5/8"
  • H-1043-B127 Perno de Tapón para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B131 Brazo de Eje para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B133 Perno de Ajuste de Nivelación para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B134 Tuerca del Tornillo de Ajuste para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B136 Perno de Ajuste para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B14 Pasador del Brazo Oscilante para Patines Hidráulicos Uline - 1 5/8"
  • H-1043-B140 Pasador de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline - 2 3/8"
  • H-1043-B141 Anillo en Y de la Bomba para Patín Hidráulico - 1 2/3"
  • H-1043-B143 Tapa del Cilindro para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B144 Anillo-O para Patín Hidráulico Uline - 1 1/3"
  • H-1043-B145 Anillo para Polvo para Patines Hidráulicos Uline - 1 9/16"
  • H-1043-B146N Balín de Acero para Patines Hidráulicos Uline - 3/4"
  • H-1043-B148 Rondana con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/16"
  • H-1043-B152 Barra de Pistón para Patines Hidráulicos Uline - 10 3/8"
  • H-1043-B153 Anillo de Retención para el Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3/10"
  • H-1043-B18 Pasador para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/4"
  • H-1043-B21 Anillo de Retención para el Eje Largo para Patines Hidráulicos Uline - 1"
  • H-1043-B22 Grasera de la Barra Recta Deslizante para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B42 Perno M6 x 1/2" para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B7 Anillo de Retención para Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3/10"
  • H-1043-B9 Balero de la Llanta para Patines Hidráulicos Uline - 20 x 47 x 14 mm
  • H-1043-BWS Eje de la Llanta Grande para Patines Hidráulicos Uline - 6 5/8"
  • H-1043-SPRGQ Resorte del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043FIXPLQ Resorte de Hoja para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B122 Eje de la Válvula Amortiguadora para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B123 Asiento de la Válvula Amortiguadora para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B128 Resorte del Perno de Golpeo para Patines Hidráulicos Uline - 7/8"
  • H-1193-B129 Perno de Golpeo para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/8"
  • H-1193-B130 Anillo-O para Patines Hidráulicos Uline - 3/8"
  • H-1365-B3 Perno para Patines Hidráulicos Uline - 2 5/32"
  • H-1365-B6 Pasador con Resorte B6 de 1 17/64"
  • H-1366-B101 Resorte de Hoja para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1366-B147 Émbolo de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1366-B44 Tuerca de la Bomba para Patines Hidráulicos
  • H-1483-B121 Resorte de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1483-B149 Resorte Grande para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1483-B150 Anillo para Polvo para Patines Hidráulicos Uline - 1 1/32"
  • H-1483-B16 Pasador con Resorte de la Barra Deslizante para Patines Hidráulicos Uline - 1 7/64"
  • H-1483-B17 Unión para Barra de Patines Hidráulicos Uline
  • H-1782-B139 Balín de Acero para Patines Hidráulicos Uline - 3/16"
  • H-2721-B102 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/16", 30 mm
  • H-2721-B103 Rodillo para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2721-B104 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 25/32"
  • H-2721-B105 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 1 7/32"
  • H-2721-B124 Balín de Acero para Patines Hidráulicos Uline - 1/4"
  • H-2721-B132 Anillo Tórico para Patín Hidráulico de Alta Calidad Uline - 1/3"
  • H-2721-B142 Anillo Tórico para Patines Hidráulicos Uline - 2 2/3", 6.8 cm
  • H-5631 Pasador de 1 3/8" para Patín Hidráulico Uline
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/10/2026 11:12:19 PM; USWEB25