Tanque IBC con Tarima de Acero - 330 Galones

La capacidad de hasta seis tambos de 55 galones. Utilizan un 33% menos espacio en piso.
  • Caballo de batalla de alta resistencia fabricado completamente en acero.
  • Almacene y despache agua, pesticidas u otros líquidos y polvos.
  • Tanques de polietileno de alta densidad resistentes a químicos rodeados por una jaula de acero galvanizado.
  • Estibe hasta 3 de alto. Entrada para montacargas por 4 lados.
  • Tapa de llenado de 6" de diámetro, desagüe de 2" de diámetro con válvula de mariposa para abrir y cerrar el flujo.
  • Cumplen con requisitos de FDA.
  • Accesorios para Tanque IBC disponibles.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD CLASIFICACIÓN
ONU
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4420 Tarima de Acero 484053" 330 Galones 31HA1/Y 146 $16,764 $16,236  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,446.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
TALLA:
  • No pasarán por una puerta estándar (altura de 32").
CARACTERÍSTICAS:
TANQUE:
  • Moldeo por soplado, natural
  • Grosor de la Pared: 1.6 - 4 mm
  • Volumen de Desborde: 335 gal
  • Inhibidor de UV
  • Abertura para Llenar:
    • Interior (Diámetro): 5 3/4"
    • Exterior (Diámetro): 5"  
    • Cerrado con tapa enroscable roja.
    • Tapón sólido de 2" con roscado NPS
  • Drenaje:
    • Válvula Mariposa: Salida macho NPS
    • Tapa para polvo de 3 pieza 
JAULA:
  • Material: Acero Electrogalvanizado
  • Placa de identificación de 2 piezas (27 1/2 x 16 1/2")
  • Barras de unión
TARIMA:
  • Abertura para Horquilla (Alto): 4"
  • Material: Acero Electrogalvanizado
  • Colorante: Libre de metales pesados
TEMPERATURA:
  • Tanque: -61° a 66° C (-78° a 150° F)
COMPATIBILIDAD:
  • Se puede utilizar para almacenar agua potable.
  • No es para usarse con líquidos inflamables.
  • Compatible con Carbonato de Sodio.
USO:
  • Limpieza/Esterilización:
    • Tanque hecho con materiales vírgenes y seguro para usar de inmediato.
    • No intente limpiar, enjuagar ni esterilizar el tanque antes de usarlo.
    • Esto podría aumentar el riesgo de exponer el contenido del tanque a contaminantes externos.
ESPECIFICACIONES:
  • Carga de Prueba de Estibamiento: 3,855 kg
  • Masa Bruta: 2,015 kg
  • Libre de BPA
  • No cumple con las normas NSF 61.
  • Sin aprobación de FM
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)122 x 102 x 135 cm48 x 40 x 53"
CAPACIDAD1,249 L330 gal.
PESO66 kg146 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-8027 Manguera para Tanque IBC - Adaptador con Rosca Hembra NPS de 2", 48 mm
  • H-9699 Llave para Tanque IBC
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/10/2026 11:33:26 PM; USWEB25