Kit de Rollo de Hojas - 1 Rollo de S-331 y 2 Soportes de Instalación

Evite costosos daños a la superficie de tarimas por polvo, mugre y humedad durante envíos o almacenamiento.
  • Cada hoja está doblada a la mitad del ancho final. Perforadas.
  • Incluye 1 rollo de hojas S-331 y 2 soportes de instalación.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-50 Incluye 1 rollo de S-331 y 2 soportes de instalación $2,420 $2,288 $2,200 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,807.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Tamaño de Hoja: 60 x 60"
  • Tamaño del Rollo: 30" x 375' (Ancho x Largo)
    • Ancho con Asas Desechables: 40"
  • Diámetro del Rollo: 4"
MATERIAL:
  • Polietileno 100% Virgen
TEMPERATURA:
  • Punto de Ablandamiento: 82 °C (180 °F)
  • Punto de Fusión: 112 °C (233 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • Soportes:
    • Apto para asas de 1 3/4" de diámetro.
    • Se puede usar con rollo de 30" de ancho (para rollos más pequeños ajustar soportes).
    • Para núcleos de 1".
CARACTERÍSTICAS:
  • Despachará pero no aplicará tensión a los rollos.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • No incluye tornillos ni pernos.
ESPECIFICACIONES:
  • No cumple con normas USDA.
PARTES:
  • Soportes adicionales: H-50-BR 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
06/07/2023 02:28:40 PM; USWEB26 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000