Pelican 1510 Maletín para Equipo

Los maletines más resistentes del mundo, avalados por personal militar y policiaco.
  • Maleta de mano aprobada por aerolíneas. Cabe en el compartimento superior.
  • Con llantas y asa retráctil para transportar fácilmente.
  • Resistentes a los impactos, golpes y vibración.
  • Los seguros protegen sus objetos de valor.
  • Herméticos con un anillo tórico de neopreno.
  • Válvula de depuración automática se ajusta para cambios de presión.
  • Espuma acojinada Pick N Pluck™ premarcada para un ajuste perfecto y personalizado.
GARANTÍA DE POR VIDA
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
MODELO
PELICAN
USO SUGERIDO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6801 19117" 22149" 1510 Cámaras
y Lentes
14 $7,524 $7,150  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,727.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Caja de mano para aerolínea, capacidad máxima.
  • Reales:
    • Interior: 19.75 x 11 x 7.6" (Largo x Ancho x Alto)
    • Exterior: 22 x 13.81 x 9" (Largo x Ancho x Alto)
  • Profundidad Total: 7.87"
    • Inferior: 6.12"
    • Tapa: 1.75"
  • Orificio para Candado (Diámetro): 0.31"
MATERIAL:
  • Maletín: Polipropileno
  • Espuma: Poliuretano de 1.3 lbs
  • Seguro: ABS
  • Anillo Tórico: Polímero
  • Pasadores: Acero inoxidable
TEMPERATURA:
  • Mínima: -40° a 99° C (-40 °  a 210 °F)
CAPACIDAD:
  • Volumen Interno: .096 pies cúbicos
PESO:
  • Peso con Espuma: 13.6 lbs
  • Peso sin Espuma: 11.99 lbs.
USO: 
  • Espuma removible ​​​​​​​
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
EQUIVALENTE: 
  • Tamaño Comparable: H-12117 Pelican™ 1535 Air Estuche de Viaje​​​​​​​ 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIM. INTERIOR: LARGO x ANCHO x ALTO48 x 28 x 18 cm19 x 11 x 7"
DIMS. EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO56 x 36 x 23 cm22 x 14 x 9"
PESO6 kg14 lbs.
PARTES:
  • S-22515 Set de Espuma de Repuesto para Maletín de Equipo Pelican™ 1510
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/13/2026 09:06:40 AM; USWEB34