Silla Estibable de Malla con Descansabrazos

Sillas resistentes y duraderas se estiban de manera ordenada cuando no se utilizan.
  • Malla transpirable cómoda para lobbies y oficinas.
  • Asiento de malla con acojinado extragrueso de 3 ½" y respaldo de malla contorneado.
  • Armazón de acero. Acabado pulvirrevestido.
  • Se estiban hasta 4 de alto para almacenamiento práctico.
  • Mueva con Plataforma con Ruedas o Diablito, se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROFUNDIDAD
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 6+
H-6965 Malla con Descansabrazos 20 x 19" 300 19" 26 $3,410 $3,146  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,955.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Overall: 25 1/4 x 23 x 33 3/4" (W x D x H)
  • Respaldo: 19 x 14" (Ancho x Alto)
  • Altura de los Descansabrazos: 26 1/2"
  • Diámetro de la Pata: Tubo de 1"
MATERIAL:
  • Respaldo: Malla de 100% poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno no Acojinado
COMPATIBILIDAD:
  • Las sillas sin descansabrazos se apilarán sobre las sillas con descansabrazos.
CARACTERÍSTICAS:
  • Se estiba hasta 4 de alto.
  • Incluye patas de nivelación.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con las normas ANSI/BIFMA x5.1.
  • Cumple con el Código para Incendios, Boletín 117.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 48 cm20 x 19"
ALTURA DE ASIENTO48 cm19"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4115 Plataforma con Ruedas para Sillas Estibables
  • H-5039 Diablito para Sillas Estibables
Agregar a la Lista de Compras
09/25/2021 04:07:33 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000