Uline Patín Hidráulico con Llantas de Acero - Horquilla Estándar, 48 x 27"

Las ruedas duran de por vida. Aptas para superficies extremas.
  • Recomendado para plantas fundidoras, talleres de máquinas y deshuesaderos.
  • Control manual de 3 posiciones – Elevar, bajar, neutral.
  • Altura mínima de 3" y máxima de 7.5".
  • Llantas de acero de 7".
  • Radio de giro de 210°.
MODELO
NO.
TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7574 48 x 27" 5,500 lbs. 168 $14,982 $14,432  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,379.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES: 
  • Totales: 63 x 47 1/2" (Largo x Alto)
  • Horquillas:
    • Ancho: 6 1/4" 
    • Grosor: 1 3/4"
    • Distancia Entre Horquillas (Interior): 14 1/4"
TEMPERATURA: 
  • Es posible que el líquido del sistema hidráulico no funcione adecuadamente en temperaturas inferiores a -5 °C (23 °F).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE HORQUILLA LARGO X ANCHO122 x 69 cm48 x 27"
CAPACIDAD DE CARGA2,495 kg5500 lbs.
PESO76 kg168 lbs.
PARTES:
Compradas con Frecuencia:
  • H-12055 Kit de Llanta de Dirección de Acero para Patín Hidráulico Uline - 7 x 2"
  • H-5634 Ensamble de la Llanta de Polipropileno de Acceso para Patines Hidráulicos Uline - 1 1/2" x 1 7/8"
  • H-1043-SHC Ensamble del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043PUMP Ensamble de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline
  • H-6017 Tornillería de la Llanta de Dirección para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B31 Armazón para Llanta de Horquilla para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B9 Balero de la Llanta para Patines Hidráulicos Uline - 20 x 47 x 14 mm
  • H-1483-B29 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 4 13/16"
  • H-1043-STEEL Llanta de Carga para Patín Hidráulico con Llantas de Acero Uline - 3 x 3 43/46"
  • H-7574-STEER Llanta de Dirección para Patín Hidráulico con Llantas de Acero Uline - 7 x 2"
Partes Adicionales:
  • H-1043-109 Eje del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/3"
  • H-1043-120 Rondana de Bronce para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-23 Funda para Rodillo para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-25 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3 23/64"
  • H-1043-B111 Rodillo de Presión para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B112 Casquillo para Patines Hidráulicos Uline - 15/32 x 25/32"
  • H-1043-B113 Ensamble del Poste de Tracción para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B114 Casquillo Grande del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 51/64 x 39/64"
  • H-1043-B115 Ensamble de la Cadena para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B117 Pasador con Resorte de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/8"
  • H-1043-B118 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 4 11/32"
  • H-1043-B126 Rondana de Cobre para Patines Hidráulicos Uline - 5/8"
  • H-1043-B127 Perno de Tapón para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B131 Brazo de Eje para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B134 Tuerca del Tornillo de Ajuste para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B135 Placa de la Palanca para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B136 Perno de Ajuste para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B14 Pasador del Brazo Oscilante para Patines Hidráulicos Uline - 1 5/8"
  • H-1043-B140 Pasador de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline - 2 3/8"
  • H-1043-B141 Anillo en Y de la Bomba para Patín Hidráulico - 1 2/3"
  • H-1043-B143 Tapa del Cilindro para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B144 Anillo-O para Patín Hidráulico Uline - 1 1/3"
  • H-1043-B145 Anillo para Polvo para Patines Hidráulicos Uline - 1 9/16"
  • H-1043-B146N Balín de Acero para Patines Hidráulicos Uline - 3/4"
  • H-1043-B148 Rondana con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/16"
  • H-1043-B152 Barra de Pistón para Patines Hidráulicos Uline - 10 3/8"
  • H-1043-B153 Anillo de Retención para el Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3/10"
  • H-1043-B18 Pasador para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/4"
  • H-1043-B20 Eje Largo para Patines Hidráulicos Uline - 24 1/4"
  • H-1043-B21 Anillo de Retención para el Eje Largo para Patines Hidráulicos Uline - 1"
  • H-1043-B22 Grasera de la Barra Recta Deslizante para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B26 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 5 61/64"
  • H-1043-B28 Anillo de Rodillo para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B35PU Llanta de Poliuretano para Horquilla de Patines Hidráulicos Uline - 3 x 3 3/4"
  • H-1043-B42 Perno M6 x 1/2" para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B5 Placa Transversal para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B7 Anillo de Retención para Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3/10"
  • H-1043-BWS Eje de la Llanta Grande para Patines Hidráulicos Uline - 6 5/8"
  • H-1043-SPRGQ Resorte del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-WHKIT Llanta de Poliuretano para Horquilla de Patines Hidráulicos Uline - 3 x 3 3/4"
  • H-1043FIXPLQ Resorte de Hoja para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B122 Eje de la Válvula Amortiguadora para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B123 Asiento de la Válvula Amortiguadora para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B128 Resorte del Perno de Golpeo para Patines Hidráulicos Uline - 7/8"
  • H-1193-B129 Perno de Golpeo para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/8"
  • H-1193-B130 Anillo-O para Patines Hidráulicos Uline - 3/8"
  • H-1193-B15 Lubricador del Brazo del Balancín para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1365-B3 Perno para Patines Hidráulicos Uline - 2 5/32"
  • H-1365-B4 Balero para Patines Hidráulicos Uline - 54.65 x 78 x 17.15 mm
  • H-1365-B6 Pasador con Resorte B6 de 1 17/64"
  • H-1366-B147 Émbolo de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1366-B44 Tuerca de la Bomba para Patines Hidráulicos
  • H-1483-B121 Resorte de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1483-B149 Resorte Grande para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1483-B150 Anillo para Polvo para Patines Hidráulicos Uline - 1 1/32"
  • H-1483-B16 Pasador con Resorte de la Barra Deslizante para Patines Hidráulicos Uline - 1 7/64"
  • H-1483-B17 Unión para Barra de Patines Hidráulicos Uline
  • H-1483-B19 Barra Recta Deslizante para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1782-B139 Balín de Acero para Patines Hidráulicos Uline - 3/16"
  • H-2721-B102 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/16", 30 mm
  • H-2721-B103 Rodillo para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2721-B104 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 25/32"
  • H-2721-B105 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 1 7/32"
  • H-2721-B124 Balín de Acero para Patines Hidráulicos Uline - 1/4"
  • H-2721-B132 Anillo Tórico para Patín Hidráulico de Alta Calidad Uline - 1/3"
  • H-2721-B142 Anillo Tórico para Patines Hidráulicos Uline - 2 2/3", 6.8 cm
  • H-4182 Kit del Sello de la Bomba para Patínes Hidráulicos Uline
  • H-5390 Etiqueta Adhesiva para Patines Hidráulicos Uline - "5500LB CAPACITY"
  • H-5631 Pasador de 1 3/8" para Patín Hidráulico Uline
  • H-5632 Pasador de 1 1/4" para Uline Patín Hidráulico
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/10/2026 11:18:27 PM; USWEB26