Uline Patín Hidráulico - Perfil Superbajo, 48 x 27", 122 x 69 cm

Se desliza fácilmente por debajo de básculas de piso, maquinaria, contenedores de madera y otros equipos de perfil bajo.
  • Cabe en aberturas de solo 1.5" de alto.
  • Control manual de 3 posiciones - Elevar, bajar, neutral.
  • Altura mínima de 1.5" y máxima de 4.5".
  • Llantas de giro de poliuretano de 6". Llantas de acero de 1 1/4" para horquilla.
  • Radio de giro de 195°.
  • No compatible con tarimas de madera.

    Uline Patín Hidráulico - Perfil Superbajo
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7575 Perfil Superbajo 48 x 27" 2,200 lbs. 175 $23,100 $22,242  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $26,796.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Altura Mínima (Real): 1.38"
  • Totales: 63 x 46" (Largo x Alto)
  • Volante (Ancho): 2"
  • Horquillas:
    • Ancho: 6 1/4"
    • Grosor: 1 1/4"
    • Distancia Entre Horquillas (Interior): 15 3/8"
TEMPERATURA: 
  • -5 ° - 35 °C (23 ° - 95 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con tarimas con viga de madera.
    • Horquillas demasiado bajas como para pasar por la parte frontal/posterior.
    • Horquillas demasiado angostas como para encajar en las ranuras de los largueros.
  • Ancho de horquilla no compatible con ranuras de vigas en tarimas de madera de 4 vías.
CARACTERÍSTICAS:
  • Ruedas que no dejan marcas
  • Depósito interno de aceite
LLANTAS DE REPUESTO:
  • Llanta de Dirección Grande de 6": H-1365-8
  • Rueda de Acero de la Horquilla, de 1 1/4", con baleros: H-7575-WHLB
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE HORQUILLA LARGO X ANCHO122 x 69 cm48 x 27"
CAPACIDAD DE CARGA998 kg2,200 lbs.
PESO79 kg175 lbs.
PARTES:
Compradas con Frecuencia:
  • H-1043-SHC Ensamble del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-6017 Tornillería de la Llanta de Dirección para Patines Hidráulicos Uline
  • H-7575-WHLB Llanta de Horquilla para Patín Hidráulico de Perfil Superbajo Uline - 1 1/3 x 2 1/3"
Partes Adicionales:
  • H-1043-109 Eje del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/3"
  • H-1043-B111 Rodillo de Presión para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B112 Casquillo para Patines Hidráulicos Uline - 15/32 x 25/32"
  • H-1043-B113 Ensamble del Poste de Tracción para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B114 Casquillo Grande del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 51/64 x 39/64"
  • H-1043-B126 Rondana de Cobre para Patines Hidráulicos Uline - 5/8"
  • H-1043-B127 Perno de Tapón para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B131 Brazo de Eje para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B136 Perno de Ajuste para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043-B148 Rondana con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/16"
  • H-1043-B153 Anillo de Retención para el Eje para Patines Hidráulicos Uline - 3/10"
  • H-1043-BWS Eje de la Llanta Grande para Patines Hidráulicos Uline - 6 5/8"
  • H-1043-SPRGQ Resorte del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1043FIXPLQ Resorte de Hoja para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B122 Eje de la Válvula Amortiguadora para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1193-B128 Resorte del Perno de Golpeo para Patines Hidráulicos Uline - 7/8"
  • H-1366-B101 Resorte de Hoja para Patines Hidráulicos Uline
  • H-1483-B121 Resorte de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2721-B104 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 25/32"
  • H-2721-B132 Anillo Tórico para Patín Hidráulico de Alta Calidad Uline - 1/3"
  • H-2721-B142 Anillo Tórico para Patines Hidráulicos Uline - 2 2/3", 6.8 cm
  • H-7575-HDWR Tornillería de la Llanta de Horquilla para Patines Hidráulicos de Perfil Bajo Uline
  • H-7575-PT12 Pasador de Resorte para Patín Hidráulico de Perfil Superbajo Uline - 25/32"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 12:08:02 AM; USWEB33