Bandas Termoencogibles - 55 mm x 28 mm, Perforadas

Diseñe empaques rápidos con evidencia de alteraciones para botellas y frascos.
  • Selle especieros, frascos de salsa, botellas de agua, productos farmacéuticos y más.
  • PVC transparente calibre 200.
  • Perforada para remoción fácil.
  • Selle con Pistolas de Calor.
  • Cómo Medir el Tamaño.

    Diámetro
PERFORADA - ALTURA DE BANDA DE 1"
MODELO
NO.
BANDA PLANA
DIMS. (mm)
SE ADAPTA AL DIÁMETRO
DE TAPAS DE BOTELLA
USO
SUGERIDO
PRECIO POR 1,000 (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
S-12228 55 x 28 1 - 1 1/4" Productos Farmacéuticos,
Especieros,
Botellas de Agua,
Perfumes,
Champú
$396 $374 $330  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $459.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • Comienza a encogerse a 52º C (125º F).
  • Se Recomienda: 93° - 160° C (200° - 320° F)
USO:
  • Se requiere una pistola de calor.
    • Los secadores de pelo no alcanzan la temperatura adecuada.
  • No se recomienda para contenedores cuadrados o rectangulares.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
SE ADAPTA AL DIÁMETRO DE LAS TAPAS DE BOTELLA25 - 32 mm1 - 1 1/4"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/10/2026 11:25:02 PM; USWEB25